カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • ELPA(24)
  • DAIKO(大光電機)(19)
  • 東京メタル(13)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • マクサー電機(5)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
  • Anker(アンカー)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • SMC(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 山田照明(3)
  • KSフィルター(3)
  • 神港テクノス(3)
  • エスコ(2)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • STE(エス・ティー・イー)(2)
  • MOTTERU(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 100v 5w」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナツメ球 5W オーム電機

    ナツメ球 5W

    オーム電機(2件のレビュー)
    239税込263
    1セット(3個)
    当日出荷
    常夜灯に便利なナツメ球の3個入パックです。屋内専用(屋外使用禁止)
    定格100/110V-5W口金E12定格寿命(時間)3000
  • ナツメ球 5W オーム電機

    ナツメ球 5W

    オーム電機
    99税込109
    1セット(2個)
    当日出荷
    5Wナツメ球(ホワイト)2個入りです。屋内専用(屋外使用禁止)
    定格100/110V-5W口金E12
  • ローソク球 5W オーム電機

    ローソク球 5W

    オーム電機
    179税込197
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-7定格100/110V-5W全高(mm)52口金E12直径(mm)23
  • ナツメ球 5W オーム電機

    ナツメ球 5W

    オーム電機
    98税込108
    1個
    当日出荷
    常夜灯に便利なナツメ球です。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20ホワイト定格100/110V-5W全高(mm)48口金E12直径(mm)20
  • ナツメ球 5W オーム電機

    ナツメ球 5W

    オーム電機
    149税込164
    1セット(2個)
    当日出荷
    ナツメ球2個パック屋内専用(屋外使用禁止)
    定格100/110V-5W口金E12定格寿命(時間)3000
  • LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色 オーム電機

    LEDフィラメントタイプシャンデリア球 E12 電球色

    オーム電機
    769税込846
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色
    全長(mm)104定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状シャンデリア球光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 長寿命ナツメ球 5W オーム電機

    長寿命ナツメ球 5W

    オーム電機
    269税込296
    1セット(2個)
    当日出荷
    白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20口金E12定格寿命(時間)12000直径(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ナツメ球 T20-5W オーム電機

    ナツメ球 T20-5W

    オーム電機
    99税込109
    1セット(2個)
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    定格100/110V-5W口金E12
  • シャンデリア球 C32E12 25W オーム電機

    シャンデリア球 C32E12 25W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)96口金E12直径(mm)32
  • ミニボール球 G40E12 25W オーム電機

    ミニボール球 G40E12 25W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)61形状G-40定格100/110V-25W直径(mm)40
  • ミニボール球 G50 オーム電機

    ミニボール球 G50

    オーム電機
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50ホワイト直径(mm)50
  • AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型 オーム電機

    AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット 接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能 ※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ) USB PD正規認定品 Made for iPhone/iPad/iPod
    ホワイト質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50ケーブル長(m)約1.0定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A出力端子USB Type-C×1ケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ
  • ナツメ球 オーム電機

    ナツメ球

    オーム電機
    149税込164
    1セット(2個)
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×48定格100/110V-5W口金E12
  • AC充電器 PD対応 TypeA+TypeC オーム電機

    AC充電器 PD対応 TypeA+TypeC

    オーム電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone12の場合(メーカー調べ)。 2台同時充電可能
    質量(g)約81定格出力32W MAX(Total)、USB Type-C(PowerDelivery対応/出力20W)…DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、USB Type-A…DC5V直流2.4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)31×55×45出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1定格入力AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)