カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(32)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 三木プーリ(49)
  • ELPA(24)
  • ODELIC(オーデリック)(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
  • エスコ(11)
  • MOTTERU(9)
  • エレコム(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • VISHAY(6)
  • ダイヤトレンド(6)
  • SMC(5)
  • 旭光電機工業(5)
  • Anker(アンカー)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 東西電気産業(4)
  • KSフィルター(3)
  • BOURNS(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e12 20w」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニボール球 G30E12 20W オーム電機ミニボール球 G30E12 20Wオーム電機
169税込186
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G‐30定格110V-20W全高(mm)46直径(mm)30
ナツメ球 T20E12 20W オーム電機ナツメ球 T20E12 20Wオーム電機
229税込252
1個
4日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20消費電力(W)20定格110V-20W全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
スペース球 T20E12 20W オーム電機スペース球 T20E12 20Wオーム電機
239税込263
1個
4日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20全長(mm)76クリア定格110V-20W直径(mm)20
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
欠品中
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
459税込505
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色電球色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
389税込428
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色昼白色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
429税込472
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12
光色赤 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
ナツメ球 T20E12 15W オーム電機ナツメ球 T20E12 15Wオーム電機
199税込219
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)15定格110V-15W口金E12形状T-20全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間、クリアグリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色クリア口金はE12
光色緑 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
389税込428
1個
欠品中
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
ナツメ球 T20E12 5W オーム電機ナツメ球 T20E12 5Wオーム電機
199税込219
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12
光色青 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
パイロット球 T20E12 30V 2W オーム電機パイロット球 T20E12 30V 2Wオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-20クリア定格30V2W全高(mm)48直径(mm)20
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
3日以内出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12
光色黄 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)13形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
ナツメ球 T20E12 3W オーム電機ナツメ球 T20E12 3Wオーム電機
149税込164
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格110V-3W全高(mm)48直径(mm)20
ナツメ球 T20E12 10W オーム電機ナツメ球 T20E12 10Wオーム電機
109税込120
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
パイロット球 T20E12 35V 5W オーム電機パイロット球 T20E12 35V 5Wオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金12形状T-20クリア定格35V5W全高(mm)48直径(mm)20
ナツメ球 T20E12 5W オーム電機ナツメ球 T20E12 5Wオーム電機
199税込219
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20消費電力(W)5定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
パイロット球 T20E12 24V 5W オーム電機パイロット球 T20E12 24V 5Wオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状ナツメクリア定格24V5W全高(mm)48直径(mm)20
パイロット球 T20E12 50V 5W オーム電機パイロット球 T20E12 50V 5Wオーム電機
179税込197
1個
3日以内出荷
口金12形状T-20クリア定格50V-5W全高(mm)48直径(mm)20
ナツメ球 T20-5W オーム電機ナツメ球 T20-5Wオーム電機
99税込109
1セット(2個)
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W
ミニボール球 G40E12 25W オーム電機ミニボール球 G40E12 25Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
長さ(mm)61形状G-40定格100/110V-25W直径(mm)40
AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型 オーム電機AC充電器 PD超高速充電 Lightningケーブル着脱型オーム電機
2,798税込3,078
1個
当日出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット 接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能 ※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ) USB PD正規認定品 Made for iPhone/iPad/iPod
ケーブル長(m)約1.0ホワイトケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A出力端子USB Type-C×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
エコなボール オーム電機エコなボールオーム電機(8件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
エコなボール オーム電機エコなボールオーム電機(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 オーム電機電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17オーム電機(4件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金E17電球の種類電球形蛍光灯定格消費電力(W)12質量(g)73定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
ミニボール球 G50 オーム電機ミニボール球 G50オーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-50ホワイト直径(mm)50
AC充電器 PD対応 TypeA+TypeC オーム電機AC充電器 PD対応 TypeA+TypeCオーム電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone12の場合(メーカー調べ)。 2台同時充電可能
質量(g)約81定格出力32W MAX(Total)、USB Type-C(PowerDelivery対応/出力20W)…DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、USB Type-A…DC5V直流2.4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)31×55×45出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1定格入力AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
スペース球 T-20型 フロスト オーム電機スペース球 T-20型 フロストオーム電機
289税込318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状T-20消費電力(W)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×76定格電圧(V)110仕上フロスト電球形状スペース球
長寿命ナツメ球 オーム電機長寿命ナツメ球オーム電機(1件のレビュー)
119税込131
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
形状T-20全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000直径(mm)20