カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • ELPA(18)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
  • 旭光電機工業(6)
  • 東京メタル(6)
  • 東西電気産業(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • カムス(旧:高周波精密)(3)
  • CIO(3)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • KSフィルター(2)
  • MOTTERU(2)
  • カナテクス(2)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
  • HEIKO(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 25w」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形LED電球 E17 広配光タイプ  25W相当 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光タイプ 25W相当

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    小形電球25形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
    全長(mm)78質量(g)33定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)40電球の種類LED
  • ミシン球 T22E17 25W オーム電機

    ミシン球 T22E17 25W

    オーム電機
    159税込175
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状T-22全高(mm)57口金E17直径(mm)22
  • ミニランプ 25W オーム電機

    ミニランプ 25W

    オーム電機(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35口金E17径(mm)×高さ(mm)35×58ガラス色フロスト
  • シャンデリア球 C32E17 25W オーム電機

    シャンデリア球 C32E17 25W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32クリア定格100/110V-25W全高(mm)97口金E17直径(mm)37
  • シャンデリア球 C32E17 25W オーム電機

    シャンデリア球 C32E17 25W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    口金E17、25ワットシャンデリア球、ホワイト仕上げタイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32ホワイト定格100/110V-25W全高(mm)97口金E17直径(mm)32
  • ミニボール球 G40E17 25W オーム電機

    ミニボール球 G40E17 25W

    オーム電機
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格100/110V-25W全高(mm)61直径(mm)40
  • ミニボール球 G50E17 25W オーム電機

    ミニボール球 G50E17 25W

    オーム電機
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50定格110V-25W全高(mm)72口金E17直径(mm)50
  • シルバーボール G50E17 Tミラー オーム電機

    シルバーボール G50E17 Tミラー

    オーム電機
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • LED電球 E17 C形 2W オーム電機

    LED電球 E17 C形 2W

    オーム電機(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    消費電力2.0Wで25形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)110質量(g)28口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Raエネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35
  • LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 2.7W 調光器対応

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)96.3定格電流(mA)34エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 25W オーム電機

    ミニクリプトン球 25W

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 25ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-35ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V22W全高(mm)67口金E17エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 C形 2W 調光器対応 オーム電機

    LED電球 E17 C形 2W 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)
    全長(mm)110クリア質量(g)28口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 2.7W 調光器対応

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)280ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)103.7定格電流(mA)34エコロジー商品省エネ
  • ミニランプ 25WC オーム電機

    ミニランプ 25WC

    オーム電機
    159税込175
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35口金E17径(mm)×高さ(mm)35×58
  • ミニボール球 G50 オーム電機

    ミニボール球 G50

    オーム電機
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50ホワイト直径(mm)50
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(11件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    ファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
    種別汎用品幅(mm)220サイズA4
  • 普通紙FAX用インクリボン S-SH2タイプ オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン S-SH2タイプ

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1セット(3個)
    当日出荷
    シャープ、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
    サイズA4タイプS-SH2タイプ適合機種メーカーシャープ、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×36.3対応機種シャープ:UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX- 810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-AF90CL/CW、UX- AF91CL/CW、UX-C204CL、UX-D16CL/CW、UX-D17CL/CW、UX-D18CL/CW、UX- D19CL/CW、UX-D20CL/CW、UX-D26CL/CW、UX-D27CL/CW、UX-D28CL/CW、UX- D30CL/CW、UX-D32CL/CW、UX-D33CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-D57CL/CW、UX- D58CL/CW、UX-D63CL/CW、UX-D70CL/CW、UX-D71CL/CW、UX-D72CL/CW、UX- D82CL/CW、UX-D83CL/CW、UX-D90CL/CW、UX-DK17CL、UX-E205CL/CW、UX- E306CL/CW、UX-E407CL/CW、UX-E570CL/CW、UX-E680CL/CW、UX- E790CL/CW、UX-E801CL/CW、UX-F104Y、UX-F14CL/CW、UX-F15CL/CW、UX- F24CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F34CL/CW、UX-F50CL/CW、UX-V503CL/CW、UX- W55CL/CW、UX-Y303CL/CWNTT:でんえもん-266SD、でんえもん-266SDw、でんえもん-267SD、でんえもん-267SDw、でんえもん-268SD、でんえもん-268SDwでんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCII純正品番シャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW(2本入)、UX-NR9G、UX-NR9GW(2本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(12)
関連キーワード
電球 e17 25w特集