カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • ホンダ(249)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • モートーン(21)
  • スズキ(12)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • brembo(7)
  • エスコ(6)
  • ELPA(6)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • MOTTERU(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • Vesrah(4)
  • onsemi(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • 旭光電機工業(3)
  • KSフィルター(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 e11」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 7.5W 調光器対応

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)105.3定格電流(mA)78エコロジー商品省エネ
  • E26→E11変換アダプター オーム電機

    E26→E11変換アダプター

    オーム電機(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
  • 変換ソケットアダプター E17-E26 オーム電機

    変換ソケットアダプター E17-E26

    オーム電機(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    E17の口金にE26の電球がつけられます。
    口金E26質量(g)50定格3A-300V
  • LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 2.7W 調光器対応

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ密閉形器具非対応調光器対応全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)96.3定格電流(mA)34エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    エネルギー消費効率(Lm/W)98定格電流(mA)53口金E17光色昼白色定格消費電力(W)4.9全光束(Lm)480全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 7.5W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 7.5W 調光器対応

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用
    口金E17光色電球色定格消費電力(W)7.5全光束(Lm)760全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)101.3定格電流(mA)78エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 2.7W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 2.7W 調光器対応

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)280ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)103.7定格電流(mA)34エコロジー商品省エネ
  • コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機

    コード付レセプタクル(ソケット)

    オーム電機(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コードつきソケットです。増設や自作照明に。
    材質(本体)磁器コード長さ(m)1.5使用電線VVFΦ0.75mm×2芯定格電圧(V)125定格電流(A)3
  • E39→E26変換アダプター オーム電機

    E39→E26変換アダプター

    オーム電機(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
  • E11ハロゲンランプ用ソケット オーム電機

    E11ハロゲンランプ用ソケット

    オーム電機(3件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    リード線つきのハロゲンランプ用ソケットです。増設や自作照明に。
    材質(本体)磁器口金E11コード長さ(cm)両側各25cm取付ピッチ(mm)33定格電圧(V)300定格電流(A)3
照明カテゴリ