カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- ODELIC(オーデリック)(99)
- ELPA(17)
- コイズミ照明(14)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 東芝ライテック(7)
- 山田照明(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- 新洋電気(4)
- 東芝(3)
- フィリップス(2)
- 三菱電機(2)
- Verbatim(バーベイタム)(2)
- 東京メタル(2)
- ドウシシャ(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- IRIS(1)
- ブランドをもっと見る
「e17 led 60w」の検索結果

小形LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当
オーム電機(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品全長(mm)78質量(g)50定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応
オーム電機(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷配光角195°以上の広配光タイプ 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応(SB・SGI・SG形表示器具) 省エネ法2027年度目標基準達成 口金 E17 LED5年保証対象商品全長(mm)78質量(g)47定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数(Ra)82電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED
小形LED電球 E17 広配光タイプ 40W相当
オーム電機(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷小形電球40形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品全長(mm)78質量(g)33定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)70電球の種類LED
小形LED電球 E17 広配光
オーム電機(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
小形LED電球 E17 広配光 Ra93
オーム電機¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から翌々日出荷彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 C形 6W
オーム電機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷消費電力6.0Wで60形相当の明るさフィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)110質量(g)28口金E17定格消費電力(W)6定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.09外径(mm)35
小形LED電球 E17 広配光タイプ 25W相当
オーム電機¥399税込¥4391個当日出荷小形電球25形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品全長(mm)78質量(g)33定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)2.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)40電球の種類LED
LED電球 E17 C形 調光器対応
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ。調光器対応(明るさ調整)で、光の広がり約310°の全方向タイプ。屋内専用(屋外使用禁止)です。全長(mm)110色クリア質量(g)28口金E17定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra外径(mm)35エコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 4.9W 調光器対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53エコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 7.5W 調光器対応
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)760ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz口金E17定格消費電力(W)7.5全光束(Lm)760定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)101.3定格電流(mA)78光色電球色エコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 7.5W 調光器対応
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)105.3定格電流(mA)78エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 C形 2W 調光器対応
オーム電機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷シャンデリア球25形相当フィラメントタイプLEDきらめきが広がるLED電球調光器対応(明るさ調整)全方向タイプ光の広がり約310°全光束(明るさ)260ルーメン消費電力2.0W電球色E17口金屋内専用(屋外使用禁止)全長(mm)110色クリア質量(g)28口金E17定格消費電力(W)2全光束(Lm)260定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)130外径(mm)35エコロジー商品省エネ
LED電球60形広配光タイプ
オーム電機(46件のレビュー)¥769~税込¥846~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ペンダントライト「電球別売」
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷おしゃれなガラスセードのペンダントライト コードアジャスター付き E17口金 LED電球が使用できます付属品保証書付取扱説明書材質セード:ガラス消費電力(W)60口金E17コード長さ(mm)650000使用電球白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下使用場所屋内専用(屋外使用禁止)