カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(49)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • ODELIC(オーデリック)(83)
  • 東京メタル(47)
  • ELPA(30)
  • 日動工業(21)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(19)
  • 岩崎電気(14)
  • 旭光電機工業(14)
  • エスコ(11)
  • ハタヤリミテッド(10)
  • 東芝ライテック(8)
  • マクサー電機(8)
  • 山田照明(7)
  • 東洋ライテック(6)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(5)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • ダルトン(4)
  • 侍BLACK(4)
  • オンリーワン(OnlyOne)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 100v 100w」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レフ球 長寿命 RF80E26 100W オーム電機

    レフ球 長寿命 RF80E26 100W

    オーム電機
    679税込747
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
    形式RF110V100W消費電力(W)100定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF80エコロジー商品長寿命
  • ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機

    ホワイトシリカ電球 省電力タイプ

    オーム電機(30件のレビュー)
    249税込274
    1箱(2個)
    当日出荷
    5%省電力設計タイプ
    電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
  • 耐震球(クリア) オーム電機

    耐震球(クリア)

    オーム電機(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
    (ガラス)クリア定格電圧(V)110電球の種類耐震球
  • ボール電球 E26 100W形 G95 オーム電機

    ボール電球 E26 100W形 G95

    オーム電機
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26、100W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)53消費電力(W)95口金E26外径×全長(mm)95×130定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.95光源色電球色
  • カラー電球 PS70E26 100W オーム電機

    カラー電球 PS70E26 100W

    オーム電機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    形状PS-70定格110V-100W全高(mm)125直径(mm)70
  • カラー電球 PS70E26 100W オーム電機

    カラー電球 PS70E26 100W

    オーム電機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-70定格110V-100W全高(mm)125直径(mm)70
  • ボール球 長寿命 G95E26 100W オーム電機

    ボール球 長寿命 G95E26 100W

    オーム電機
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    口金サイズE26、消費電力100W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    クリア形式GC100V100W95消費電力(W)100定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 長寿命ボール電球E26 100W形 G95 オーム電機

    長寿命ボール電球E26 100W形 G95

    オーム電機
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    口金E26、100W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
    全長(mm)130電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)100定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)1電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E26口金

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用全長(mm)118質量(g)110電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000電球形状一般球定格入力電流(mA)210電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • サンビーマー BE100E26 6W オーム電機

    サンビーマー BE100E26 6W

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    形状BE-100全高(mm)77口金E26直径(mm)55
  • クリップライト 木枠 E26 オーム電機

    クリップライト 木枠 E26

    オーム電機
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    光の向きが自由に変えられます。中間スイッチで点灯・消灯ができます。強力クリップで簡単に固定できます。
    材質スチール、木ダークブラウン消費電力(W)60スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E26電源コード(m)約1.5
  • シャンデリア球 E26 40W オーム電機

    シャンデリア球 E26 40W

    オーム電機
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    定格100/110V-40W口金E26
  • ボール球 長寿命 G95E26 オーム電機

    ボール球 長寿命 G95E26

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。ホワイト仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    ホワイト定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • シャンデリア球 C37E26 25W オーム電機

    シャンデリア球 C37E26 25W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-37定格100/110V-25W全高(mm)100口金E26直径(mm)37
  • ミニボール球 G40E26 7W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 7W

    オーム電機
    269税込296
    1個
    当日出荷
    白熱ミニボール球7ワット日本製
    形状G-40定格100/110V-7W全高(mm)61直径(mm)40
  • ミニボール球 G40E26 7W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 7W

    オーム電機
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ミニボール球7ワット日本製
    形状G-40定格100/110V-7W全高(mm)61直径(mm)40
  • ミニボール球 G50E26 40W オーム電機

    ミニボール球 G50E26 40W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50定格100/110V-40W全高(mm)72直径(mm)50
  • シャンデリア球 C37E26 40W オーム電機

    シャンデリア球 C37E26 40W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-37定格100/110V-40W全高(mm)100口金E26直径(mm)37
  • ミニボール球 G50E26 25W オーム電機

    ミニボール球 G50E26 25W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50定格100/110V-25W全高(mm)72口金E26直径(mm)50
  • ミニボール球 G40E26 40W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 40W

    オーム電機
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格100/110V-40W全高(mm)61口金E26直径(mm)40
  • シャンデリア球 C37E26 60W オーム電機

    シャンデリア球 C37E26 60W

    オーム電機
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-37定格100/110V-60W全高(mm)100口金E26直径(mm)37
  • ミニボール球 G40E26 25W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 25W

    オーム電機
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格100/110V-25W全高(mm)61口金E26直径(mm)40
  • ミニボール球 G40E26 7W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 7W

    オーム電機
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    ミニボール球7ワットブルー
    形状G-40ブルー定格100/110V-7W全高(mm)61口金E26直径(mm)40
  • ミニボール球 G50E26 10W オーム電機

    ミニボール球 G50E26 10W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50定格100/110V-10W全高(mm)72直径(mm)50
  • ミニボール球 G40E26 10W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 10W

    オーム電機
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格100/110V-10W全高(mm)61直径(mm)40
  • ミニボールランプ G50E26 10W オーム電機

    ミニボールランプ G50E26 10W

    オーム電機
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50定格100/110V-10W全高(mm)72直径(mm)50
  • ミニボール球 G40E26 5W オーム電機

    ミニボール球 G40E26 5W

    オーム電機
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-40定格100/110V-5W全高(mm)61直径(mm)40
  • ボール球 長寿命 G95E26 60W オーム電機

    ボール球 長寿命 G95E26 60W

    オーム電機
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    口金サイズE26、消費電力60W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    クリア形式GC100V60W95消費電力(W)60定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ボール球 長寿命 G95E26 40W オーム電機

    ボール球 長寿命 G95E26 40W

    オーム電機
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    口金サイズE26、消費電力40W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
    クリア形式GC100V40W95消費電力(W)40定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付 オーム電機

    光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。
    付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚)質量(g)100電源AC100V 50/60Hz 0.6A口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず)点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒待機電力(W)1.3以下動作温度範囲(℃)-15~50適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまでエコロジー商品省エネ
  • LED電球60形広配光タイプ オーム電機

    LED電球60形広配光タイプ

    オーム電機(46件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ビーム形LED電球 オーム電機

    ビーム形LED電球

    オーム電機(35件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
    全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
  • クリア電球 オーム電機

    クリア電球

    オーム電機(3件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷
    口金E26、白熱クリア電球 調光(明るさ調節)機能対応
    電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26色温度(K)約2800光源色電球色使用場所屋内用電球の種類クリア電球
  • シリカ電球 オーム電機

    シリカ電球

    オーム電機
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷
    口金E26、白熱シリカ電球 調光(明るさ調節)機能対応
    使用場所屋内用
  • 小丸球 オーム電機

    小丸球

    オーム電機(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    径40mmの口金E26ボール型電球です。
    長さ(mm)61形状G-40直径(Φmm)40定格100/110V-7W口金E26定格消費電力(W)7電球形状小丸球電球の種類ボール形電球
  • 長寿命 シリカ電球 オーム電機

    長寿命 シリカ電球

    オーム電機(1件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26、白熱シリカ電球長寿命タイプ 調光(明るさ調節)機能対応
    使用場所屋内用エコロジー商品長寿命
  • 長寿命 クリア電球 オーム電機

    長寿命 クリア電球

    オーム電機
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26、白熱クリア電球長寿命タイプ 調光(明るさ調整)機能対応
    電圧(V)交流100(50/60Hz共用)口金E26光源色電球色使用場所屋内用電球の種類クリア電球エコロジー商品長寿命
  • 長寿命 クリア電球 オーム電機

    長寿命 クリア電球

    オーム電機
    319税込351
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    口金E26、白熱クリア電球 長寿命タイプ 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
    定格寿命(時間)2000エコロジー商品長寿命
  • フロアスタンド3灯 オーム電機

    フロアスタンド3灯

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト
    付属品保証書付取扱説明書材質スチール幅(mm)400高さ(mm)1500質量(g)4800奥行(mm)254電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)120 MAX(40W×3)スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3口金E26コード長さ(m)2色(本体)
照明カテゴリ