カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(53)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • ODELIC(オーデリック)(216)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • ELPA(39)
  • 東京メタル(34)
  • 山田照明(32)
  • 三菱電機(29)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(23)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(22)
  • 日動工業(20)
  • 岩崎電気(15)
  • 東芝(15)
  • オンリーワン(OnlyOne)(13)
  • DAIKO(大光電機)(12)
  • ENDO(遠藤照明)(10)
  • 太陽技研(10)
  • ハタヤリミテッド(9)
  • 東芝ライテック(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 100v led」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ

    オーム電機(9件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
    全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ

    オーム電機(8件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
    全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向タイプ 20W相当 オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ 20W相当

    オーム電機(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(2個)
    欠品中
    白熱電球20形相当の明るさ 光の広がり約280°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 2個入り
    全長(mm)110質量(g)48定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球使用場所屋内用定格入力電流(mA)50電球の種類LED推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
  • LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ

    オーム電機(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
    全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)7.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)130電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球60形広配光タイプ オーム電機

    LED電球60形広配光タイプ

    オーム電機(46件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球40形広配光タイプ オーム電機

    LED電球40形広配光タイプ

    オーム電機(17件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球 オーム電機

    LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球

    オーム電機(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
    全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)120定格消費電力(W)16.3定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED
  • LEDフィラメント電球  E26 キャンドル色 オーム電機

    LEDフィラメント電球 E26 キャンドル色

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ レトロな空間を演出するゴールドの輝き 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400光源色キャンドル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用全長(mm)118質量(g)110電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000電球形状一般球定格入力電流(mA)210電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント電球  E26 電球色 オーム電機

    LEDフィラメント電球 E26 電球色

    オーム電機
    749税込824
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80光源色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E26 フィラメント

    オーム電機(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    質量(g)24消費電力(W)3.4定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)51×87定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球入力電流(A)0.059エコロジー商品省エネ
  • LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E26 フィラメント

    オーム電機
    659税込725
    1個
    当日出荷
    小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    質量(g)23外径×全長(mm)51×87全光束(Lm)279定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)146.8入力電流(A)0.032エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 40形相当 全方向タイプ

    オーム電機(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    定格寿命40000時間。 白熱電球40形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
    全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷
    全光束890ルーメン、白熱電球60形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品。2個入り
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)42平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    全光束1600ルーメン、白熱電球100形相当の明るさ。光の広がり約250°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…118、最大径…60質量(g)98定格消費電力(W)11.4全光束(Lm)1600平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)140.3エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光の広がりが全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷
    全光束890ルーメン、白熱電球60形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)42定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)890平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)139エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    全光束890ルーメン、白熱電球60形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品。2個入り
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)42定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)890平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)139エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    979税込1,077
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品。2個入り
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    全光束260ルーメン、白熱電球20形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)34定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)500平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)125エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93) オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 高演色モデル(Ra93)

    オーム電機(5件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 配光角約230° 密閉器具対応 口金はE26 LED5年保証対象商品
    全長(mm)126定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数(Ra)93電球形状ボール電球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E26 フィラメント

    オーム電機
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    質量(g)23消費電力(W)1.9定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)51×87定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球入力電流(A)0.032エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    979税込1,077
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品。2個入り
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)34定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)550平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)125エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向280° オーム電機

    LED電球 E26 全方向280°

    オーム電機
    979税込1,077
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ。光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品。2個入り
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当 オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
  • LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当 オーム電機

    LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 100形相当

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ボール電球100形相当 光の広がり約240°の全方向タイプ 密閉器具対応 LED5年保証対象商品
    全長(mm)135質量(g)約81電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)11.0全光束(Lm)1360定格寿命(時間)40000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.195エネルギー消費効率(Lm/W)123.6使用場所屋内用(屋外禁止)演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • LED電球 E26 全方向タイプ 40W相当 オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ 40W相当

    オーム電機
    999税込1,099
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED
  • レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機

    レールライト ライティングダクト用 E26口金

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
  • LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機

    LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応

    オーム電機
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【 特 長 】。 白熱電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現。 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応。 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能。 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ。 省エネ法2027年度目標基準達成。 E26口金
    電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機

    LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯

    オーム電機
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応 オーム電機

    リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ON/OFF、調光、調色をリモコンで操作。 無段階調光、無段階調色。 スイッチ式ライトの操作が便利に。 別売の「リモコン式LED電球 追加電球」で複数灯の照明器具にも対応。 最大20個の電球を操作できます。 白熱電球60形相当
    付属品リモコン、壁面取付具×1、両面シール×1、ねじ×2、保証書付取扱説明書全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電池【リモコン用(別売)】コイン形リチウム電池CR2032×1個配光角度(°)(広配光)230適合電球LDA7-G DCT5 / リモコン式LED電球追加電球(別売)エコロジー商品省エネ
  • ビーム形LED電球 オーム電機

    ビーム形LED電球

    オーム電機(35件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます 屋外・屋内兼用です 店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適 光の広がりは約110度 口金サイズ:E26 定格寿命:40000時間
    全長(mm)128電源(V)100(50/60Hz)外径(Φmm)126
  • リモコン式LED電球 追加用 E26 60形相当 調光調色対応 オーム電機

    リモコン式LED電球 追加用 E26 60形相当 調光調色対応

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    リモコン式LED電球(型番:LDA7-G DCS5)の追加電球。 無段階調光、無段階調色。 スイッチ式ライトの操作が便利に。 複数灯の照明器具にも対応。 最大20個の電球を操作できます。 白熱電球60形相当
    全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60配光角度(°)広配光タイプ230エコロジー商品省エネ
  • LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色タイプ オーム電機

    LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色タイプ

    オーム電機
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球。点灯/消灯、明度/色調調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります)。明るさを自在に調整できます。電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます。タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます。広配光タイプ
    付属品取扱説明書質量(g)約120定格電圧(V)100 50/60Hz口金適合:E26外径(Φmm)(約)60×長さ110定格消費電力(W)7.8W全光束(Lm)電球色…860、昼光色…910定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80通信方式Bluetooth最大光度(cd)電球色…160、昼光色…160光源色電球色、昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)電球色…110.2、昼光色…116.6定格電流(mA)90配光角度(°)電球色…150、昼光色…160エコロジー商品省エネ
  • LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色/色相調整タイプ オーム電機

    LED電球 Bluetooth対応 E26 60形相当 広配光 調色/色相調整タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球 点灯/消灯、明度/色調/色相調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります) 明るさを自在に調整できます 電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます 好きな色に色相調整できます 2/8/15/60秒ごとに赤青緑の色サイクルで変化させることもできます タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます 広配光タイプ 口金E26
    付属品取扱説明書質量(g)約120定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)電球色/昼光色:7.8、赤色/緑色/青色:1.9全光束(Lm)電球色:870、昼光色:920、赤色:38、緑色:88、青色:24定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)電球色/昼光色:80、赤色/緑色/青色:-電球形状一般球通信方式Bluetooth外径×長さL(Φ×mm)約60×110最大光度(cd)電球色/昼光色:150、赤色/緑色/青色:-エネルギー消費効率(Lm/W)電球色:110.1、昼光色:116.4、赤色:20.0、緑色:46.3、青色:12.6定格電流(mA)電球色/昼光色:92、赤色/緑色/青色:25配光角度(°)電球色:155、昼光色:170、赤色:155、緑色:160、青色:160光色一般照明(電球色/昼光色)、カラー照明(赤色/緑色/青色)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • テーブルスタンド 木枠 E26【電球別売】 オーム電機

    テーブルスタンド 木枠 E26【電球別売】

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
    適合最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下材質スチール、木電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)60スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)本体質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×415電源コード(m)1.5色(本体)ダークブラウンアームフレキシブル調光の可否不可
  • 防雨型LED外玄関灯 LED電球専用 オーム電機

    防雨型LED外玄関灯 LED電球専用

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    2WAY設置…設置場所により二通りの取付方法が選べます 下支えで設置…内部の電球は上向きになります 吊り下げで設置…内部の電球は吊り下がった状態になります 室内スイッチ…屋内に電源スイッチを設置 屋外用/防雨型 LED電球(口金E26/A形)専用 ※電球別売 玄関、ガレージ、エントランス内、スロープ等に
    付属品取付用パッキン、取付用ネジ2本、取付用アンカー2個、電源端子台固定用ネジ、ワッシャー、保証書付取扱説明書質量(g)570使用温度範囲(℃)-5~45消費電力(W)10以下定格電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×359×228(設置用ステイ取付け時)使用電球口金E26 LED電球 A形(別売)防塵防水性能IP44設置場所屋外用/防雨型エコロジー商品省エネ
  • LED電球T形60形全方向タイプ オーム電機

    LED電球T形60形全方向タイプ

    オーム電機(8件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
    全長(mm)105質量(g)54定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26外径(Φmm)39定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当電球の種類LED
照明カテゴリ