カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • 岩崎電気(15)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(11)
  • 日動工業(10)
  • 東芝ライテック(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • セフティー電気用品(3)
  • ELPA(2)
  • CKD(2)
  • スワン電器(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • シンワ(1)
  • スワロー電機(1)
  • タイカツ(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 200v」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐震球(クリア) オーム電機

    耐震球(クリア)

    オーム電機(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
    電球の種類耐震球(ガラス)クリア定格電圧(V)110
  • LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用全長(mm)118質量(g)110電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000電球形状一般球定格入力電流(mA)210電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球60形広配光タイプ オーム電機

    LED電球60形広配光タイプ

    オーム電機(46件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上エコロジー商品省エネ
  • 広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球 オーム電機

    広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
    口金E26電球の種類LED電球形状レフランプタイプ定格消費電力(W)6.2全長(mm)100質量(g)約71定格電流(A)0.11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)62設置場所屋内配光角度(°)150エコロジー商品省エネ
  • LED電球40形広配光タイプ オーム電機

    LED電球40形広配光タイプ

    オーム電機(17件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)4.8全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上エコロジー商品省エネ