カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(2)
- 岩崎電気(23)
- 東京メタル(18)
- 日動工業(14)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
- EARTH MAN(7)
- ELPA(6)
- ハタヤリミテッド(6)
- タイカツ(5)
- TRUSCO(5)
- 旭光電機工業(5)
- マクサー電機(5)
- SUGICO(スギコ)(3)
- フジマック(3)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SK11(2)
- Murata Power Solutions(2)
- ブランドをもっと見る
「e26 200w」の検索結果

レフ球 長寿命 RF80E26 100W
オーム電機¥679税込¥7471個当日出荷従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)消費電力(W)100形式RF110V100W定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF80エコロジー商品長寿命
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ
オーム電機(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品全長(mm)118質量(g)110口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60定格入力電流(mA)210明るさ白熱電球100W相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
レールライト ライティングダクト用 E26口金
オーム電機(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ
オーム電機¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用全長(mm)118質量(g)110電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000電球形状一般球定格入力電流(mA)210電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ボール球 長寿命 G95E26
オーム電機¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷口金サイズE26、G95形の白熱ボール電球です。ホワイト仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)色ホワイト定格電圧(V)100ガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
ボール球 長寿命 G95E26 100W
オーム電機¥549税込¥6041個翌々日出荷口金サイズE26、消費電力100W、G95形の白熱ボール電球です。クリア仕上げ長寿命…約2倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)形式GC100V100W95定格電圧(V)100消費電力(W)100色クリアガラス球形状G95エコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ボール電球E26 100W形 G95
オーム電機¥479税込¥5271個翌々日出荷口金E26、100W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応全長(mm)130色電球色質量(g)53定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)95定格消費電力(W)100定格寿命(時間)4000電球形状ボール球定格入力電流(A)1電球の種類白熱球エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球60形広配光タイプ
オーム電機(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上エコロジー商品省エネ
フロアスタンド3灯
オーム電機¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト消費電力(W)120 MAX(40W×3)付属品保証書付取扱説明書材質スチール幅(mm)400高さ(mm)1500質量(g)4800奥行(mm)254電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3口金E26コード長さ(m)2色(本体)白
LED電球40形広配光タイプ
オーム電機(17件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)4.8全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上エコロジー商品省エネ
フロアスタンド3灯
オーム電機¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ブラック消費電力(W)120 MAX(40W×3)付属品保証書付取扱説明書材質スチール幅(mm)400高さ(mm)1500質量(g)4800奥行(mm)254電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3口金E26コード長さ(m)2色(本体)黒
木とスチールの組み合わせがクールなペンダントライト(電球別売)
オーム電機¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷お部屋に光のアクセント!木枠仕様でインテリアと合わせやすく、ぬくもりの空間を演出します。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。 2灯タイプは3段階点灯(2灯→1灯→常夜灯をプルスイッチで切替)でお部屋の表情が変わります!口金E26付属品保証書・取扱説明書電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(mm)750
3灯ペンダントライト
オーム電機¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷インテリアを演出する3灯ペンダントライトセードの角度は自由自在(垂直方向に約90°、水平方向に約330°)、必要な場所に光が届く プルスイッチを引っ張ると『3灯→2灯→1灯→消灯』と切り替わります本体カラーはホワイト電球別売消費電力(W)180 MAX付属品保証書付取扱説明書材質スチール/木色白質量(g)約2020スイッチプルスイッチ定格AC100V50/60Hz口金E26点灯方式3灯→2灯→1灯→消灯使用場所室内用
3灯ペンダントライト
オーム電機¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷インテリアを演出する3灯ペンダントライトセードの角度は自由自在(垂直方向に約90°、水平方向に約330°)、必要な場所に光が届く プルスイッチを引っ張ると『3灯→2灯→1灯→消灯』と切り替わります本体カラーはブラック電球別売消費電力(W)180 MAX付属品保証書付取扱説明書材質スチール/木色黒質量(g)約2020スイッチプルスイッチ定格AC100V50/60Hz口金E26点灯方式3灯→2灯→1灯→消灯使用場所室内用
4灯シーリングライト(ウッドシェード)
オーム電機¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)口金E26消費電力(W)240付属品保証書・取扱説明書幅(mm)815直径(Φmm)(セード)120高さ(mm)340質量(g)1750奥行(mm)155電源(V)100(50/60Hz)設置場所屋内用調光の可否否スイッチ種類ひもスイッチ
4灯シーリングライト(スチールシェード)
オーム電機(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)口金E26消費電力(W)240付属品保証書・取扱説明書幅(mm)800直径(Φmm)(セード)130高さ(mm)345質量(g)2200奥行(mm)155電源(V)100(50/60Hz)設置場所屋内用調光の可否否スイッチ種類ひもスイッチ