カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(214)
- 電気材料(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(11)
- ホンダ(1,232)
- BIGM(丸山製作所)(458)
- MAZDA(マツダ)(423)
- SMC(241)
- ODELIC(オーデリック)(229)
- Panasonic(パナソニック)(196)
- YAMAHA(ヤマハ)(193)
- 旭光電機工業(154)
- 三菱ふそう(151)
- 東京メタル(145)
- コイズミ照明(132)
- エスコ(128)
- ELPA(102)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(101)
- ニッサン(98)
- スズキ(87)
- スバル(81)
- トヨタ(80)
- ブランドをもっと見る
「e26」の検索結果
特価

LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ
オーム電機(9件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品全長(mm)126電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)95平均演色評価数Ra83電球形状ボール球使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LED
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ
オーム電機(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品全長(mm)118質量(g)110口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60定格入力電流(mA)210明るさ白熱電球100W相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
磁器レセプタクルE26
オーム電機(17件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
レールライト ライティングダクト用 E26口金
オーム電機(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
LED電球 D形 E26 13W
オーム電機(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成全長(mm)130質量(g)104口金E26定格消費電力(W)13.5全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50光色昼光色エコロジー商品省エネ
E26→E17ソケット変換アダプター
オーム電機(6件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
LED電球 D形 E26 7W
オーム電機(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷一般電球60形相当光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成全長(mm)120質量(g)67口金E26定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)853定格寿命(時間)40000平均演色評価数84.6Ra定格入力電流(A)0.115エネルギー消費効率(Lm/W)127.3使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40光色昼光色エコロジー商品省エネ
ソケット変換コンセントアダプター E26用
オーム電機(6件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷コンセントをソケットに変換できます ● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます ● 口金E26 100ワット以下の電球用 ● カラーは黒色黒電流(A)2定格電圧(V)125口金E26
LED電球 D形 E26 7W
オーム電機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成全長(mm)120質量(g)67口金E26定格消費電力(W)6.7定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.115使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40
LED電球 E26 全方向タイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から翌々日出荷密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ
オーム電機(5件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)7.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)130電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 D形 E26 13W
オーム電機¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26全長(mm)130質量(g)104定格消費電力(W)13.3全光束(Lm)1648定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数Ra82定格入力電流(A)0.223エネルギー消費効率(Lm/W)123.9光色電球色エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球
オーム電機(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)120定格消費電力(W)16.3定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED
LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き
オーム電機(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球60形相当の明るさ。口金 E26寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)7.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
E26防水べークソケット
オーム電機(6件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約165ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き
オーム電機(7件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球40形相当の明るさ。口金 E26寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)4.7定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
E26防水ゴムソケット
オーム電機(5件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷材質(本体)ゴム定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ42×約47
LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ
オーム電機(8件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球 E26 キャンドル色
オーム電機¥849~税込¥934~1個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ レトロな空間を演出するゴールドの輝き 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400光源色キャンドル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球 E26 100形相当
オーム電機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ全長(mm)117質量(g)53口金E26定格消費電力(W)10.2全光束(Lm)1508定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格入力電流(A)0.103光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.8外径(mm)67電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDミニボール球 E26 フィラメント
オーム電機(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金質量(g)24消費電力(W)3.4定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)51×87定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球入力電流(A)0.059エコロジー商品省エネ
LED電球 A形 E26 2W
オーム電機(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26全長(mm)107質量(g)45定格電流(A)0.04定格消費電力(W)2全光束(Lm)赤色…40、青色…30、紫色…40定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状A形光色赤色スタートエコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球 E26 電球色
オーム電機¥729~税込¥802~1個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80光源色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
E39→E26変換アダプター
オーム電機(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷色白材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ
オーム電機¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用全長(mm)118質量(g)110電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000電球形状一般球定格入力電流(mA)210電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED A形 E26 調光器対応
オーム電機(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80光色電球色エコロジー商品省エネ
E26→E11変換アダプター
オーム電機(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷色白材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
LEDフィラメント電球 ボール電球 E26 100形相当
オーム電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボール電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ全長(mm)135質量(g)62定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105エネルギー消費効率(Lm/W)155.8外径(mm)95エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌々日出荷全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ
LEDミニボール球 E26 フィラメント
オーム電機¥659税込¥7251個当日出荷小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金質量(g)23外径×全長(mm)51×87全光束(Lm)279定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)146.8入力電流(A)0.032エコロジー商品省エネ
テーブルスタンド 木枠 E26【電球別売】
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。適合最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下材質スチール、木電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)60スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)本体質量(g)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×415電源コード(m)1.5色(本体)ダークブラウンアームフレキシブル調光の可否不可
LED電球 A形 E26 2W
オーム電機¥639税込¥7031個当日出荷ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(青色/赤色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応青色スタート(切り替え機能を使用しない場合は青色のみ)口金:E26全長(mm)107質量(g)45定格電流(A)0.04定格消費電力(W)2全光束(Lm)青色…30、赤色…40、紫色…40定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状A形光色青色スタートエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷光の広がりが全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000hエコロジー商品省エネ