カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ELPA(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • JCS(1)
  • フジマック(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • TRIDON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「efd25ed/20e」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機

    電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形

    オーム電機(14件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
    電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000電球形状スパイラル球使用場所屋内専用(屋外使用禁止)電球の種類電球型蛍光灯
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    欠品中
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
  • LED電球 D形 E26 13W オーム電機

    LED電球 D形 E26 13W

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
    全長(mm)130質量(g)104口金E26定格消費電力(W)13.5全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(8件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
  • 電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 オーム電機

    電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17

    オーム電機(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
    質量(g)73口金E17定格消費電力(W)12定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117電球の種類電球形蛍光灯
  • ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機

    ホワイトシリカ電球 省電力タイプ

    オーム電機(30件のレビュー)
    249税込274
    1箱(2個)
    当日出荷
    5%省電力設計タイプ
    電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
  • LED電球60形広配光タイプ オーム電機

    LED電球60形広配光タイプ

    オーム電機(46件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ