カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- Panasonic(パナソニック)(7)
- アイリスオーヤマ(4)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- 東芝ライテック(2)
- ELPA(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- コイズミ照明(1)
「endo rad427l」の検索結果

LED電球60形広配光タイプ
オーム電機(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ