カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • ELPA(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • エコデバイス(1)
  • マクサー電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcl20d/18 led」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット

    オーム電機(15件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1セット
    当日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1セット(3個)
    当日出荷
    蛍光灯10~30ワット用のグロー球、3個入パックです。
    形式FG-1E口金E17適合ランプ10~30ワット用
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1個ほか
    当日出荷
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    蛍光灯10~30ワット用のグロー球です。
    形式FG-1E口金E17適合ランプ10~30ワット用
  • グロー球 オーム電機

    グロー球

    オーム電機
    ¥169税込¥186
    1セット(2個)
    当日出荷
    蛍光灯10~30ワット用のグロー球、2個入パックです。
    形式FG-1E口金E17商品番号04-1473適合ランプ10~30ワット用
照明カテゴリ