カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
- エコデバイス(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 光商事(3)
- エコリカ(2)
- 東京メタル(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- ケツト科学研究所(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- carrozzeria(1)
- ブライトライト(1)
「fdl led」の検索結果
特価

LED電球 D形 E26 13W
オーム電機(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成全長(mm)130質量(g)104口金E26定格消費電力(W)13.5全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50光色昼光色エコロジー商品省エネ