カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ELPA(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • 光商事(2)
  • ブライトライト(2)
  • ムサシ(1)
  • エコリカ(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fgl13ex-l」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 ボール電球形 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 ボール電球形 全方向タイプ

    オーム電機
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ボール電球40形相当 。光の広がり約240°の全方向タイプ 。密閉器具対応 。口金E26 。LED5年保証対象商品
    全長(mm)115質量(g)55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)4定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球使用場所屋内用明るさ40W形相当電球の種類LED
  • LED電球 ボール電球形 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 ボール電球形 全方向タイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ボール電球60形相当 。光の広がり約240°の全方向タイプ 。密閉器具対応 。口金E26 。LED5年保証対象商品
    全長(mm)115質量(g)55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)80定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105使用場所屋内用明るさ60W形相当電球の種類LED
  • E39→E26変換アダプター オーム電機

    E39→E26変換アダプター

    オーム電機(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
  • 変換ソケットアダプター E17-E26 オーム電機

    変換ソケットアダプター E17-E26

    オーム電機(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    E17の口金にE26の電球がつけられます。
    質量(g)50定格3A-300V口金E26
照明カテゴリ