カテゴリ

  • 照明(4)
    • LED蛍光灯(4)
絞り込み
種別
  • 20W形(1)
  • 40W形(2)
  • その他(1)
点灯形
  • グロースタータ形(FL)(3)
口金
  • G13(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
光色
  • 光色昼光色(4)
  • 光色昼白色(4)
  • 光色電球色(1)
定格電力(W)
  • 10未満(2)
  • 10~20未満(2)
10未満・10~20未満
明るさ(Lm)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
  • 2000~3000未満(3)
700~800未満・800~900未満・1000~1500未満・2000~3000未満
ブランド
  • オーム電機
  • オスラム(1)
  • エコリカ(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 東芝ライテック(1)
  • 三菱電機(465)
  • 星和電機(SEIWA)(16)
  • コイズミ(小泉成器)(13)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • 山田照明(1)
  • TRI.ENG(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fhf32 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(57件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)外径(Φmm)28定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用点灯形グロースターター形
直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ グロースターター器具専用オーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
点灯形グロースターター外径(Φmm)28定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz電球の種類LED
直管型LED 20W型 オーム電機直管型LED 20W型オーム電機(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
光角160°平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)種別20W形質量(g)165消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580配光角度(°)160電球の種類LED
LED直管40形HFインバーター式器具専用 オーム電機LED直管40形HFインバーター式器具専用オーム電機(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類LED種別40W形口金G13全長(mm)1198質量(g)285使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)
32型 hf 蛍光灯 led特集