カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • エコリカ(3)
  • 光商事(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • ブライトライト(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 三菱電機(1)
  • 東京メタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fht16ex-n led」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
fhf16ex-n-h 三菱特集