カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • SMC(111)
  • スバル(89)
  • ホンダ(80)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • CKD(34)
  • SIEMENS(31)
  • シバタ(フォークリフト)(30)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • PLUS(プラス)[文具](23)
  • omron(オムロン)(17)
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
  • フローバル(16)
  • 桜井(15)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(14)
  • 京セラ(11)
  • エスコ(10)
  • TRUSCO(10)
  • OXLEY(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl-3」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠 オーム電機

    USB充電式 LEDペンライト ズーム機能付 300lm IPX4 3段調光 FL1準拠

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き。3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約8.5時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約54(クリップ含む)外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)600光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • プラグ付きアンテナ線 オーム電機

    プラグ付きアンテナ線

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。
    適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
  • USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付 オーム電機

    USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約3時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約37(クリップ含む)電源充電式(充電池内蔵)直径×長さL(Φmm×mm)(約)16×109(クリップ除く)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き。4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級はIPX6で本体丸洗いOK。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)。
    付属品クリップ・ストラップシルバー保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
  • LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4

    オーム電機
    859税込945
    1個
    当日出荷
    可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3 オーム電機

    LEDヘッドライト 100Lm 防水保護等級 IPX3

    オーム電機(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅) 明るさ100ルーメン、連続使用時間は約7.5時間(HIGHモード時) 防水保護等級はIPX3の防雨形 可動ヘッド FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    本体質量(g)約55(電池含まず)保護等級IPX3(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7.5/HIGHモード、約35/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×46×37(ヘッドバンド除く)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約100照射距離(m)約75電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水LEDズームライト 1000Lm IP66 オーム電機

    防水LEDズームライト 1000Lm IP66

    オーム電機
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き 3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH) 保護等級 IP66、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
    付属品ストラップ質量(g)約195保護等級IP66光源白色系LED1個(LED交換不可)色(ボデー)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防水LEDズームライト オーム電機

    防水LEDズームライト

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き。3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級IPX6の耐水仕様。アルミボディ。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)。
    付属品クリップ・ストラップ材質アルミブラック保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
  • LEDヘッドライト 400Lm オーム電機

    LEDヘッドライト 400Lm

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    明るさ3段階(LOW/MID/HIGH)調光機能 ライトの角度調整機能付き 連続使用時間はHIGHモードで約1時間 3点式ヘッドバンド 落下耐久1m 照射距離 144m 保護等級はIPX4の防まつ形 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド質量(g)約94全光束(Lm)約400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×50×66保護等級IPX4(防まつ形)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約1/HIGHモード、約5.5/MIDモード、約30/LOWモード、明るさ5 lmまで…約2/HIGHモード、約11/MIDモード光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式照射距離(m)約144電球の種類LED
  • 防水LEDズームライト 700Lm  IP66 オーム電機

    防水LEDズームライト 700Lm IP66

    オーム電機
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き 3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH) 保護等級 IP66、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
    付属品ストラップ質量(g)約141電源単4形乾電池3本(別売)全光束(Lm)約700直径×長さL(Φmm×mm)40×143保護等級IP66光源白色系LED1個(LED交換不可)照射距離(m)約145色(ボデー)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3 オーム電機

    LEDヘッドライト 300Lm 防水保護等級 IPX3

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    明るさ300lmのLEDヘッドライト 赤色、緑色、白色(HIGH/LOW)の4種類の点灯モード 赤色LEDは動物や地図を見るのに適しています 緑色LEDは昆虫や鳥などの観察に適しています 白色LED(HIGH/LOW)は暗い所を明るく照らします 連続使用時間は約4.5時間(HIGHモードの場合) ライト角度調整機能 保護等級IPX3 防雨形(JIS C 0920:2003による) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    質量(g)約42(電池別)保護等級IPX3(防雨形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで: 約4.5/HIGH(ハイ)モード、約7.5/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×44×31(ヘッドバンド除く)光源白色系LED4個/赤色系LED1個/緑色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約300/HIGH(ハイ)モード、約130/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト 500Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドライト 500Lm 防水保護等級 IPX4

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    暗い場所での作業や非常用に 5つの点灯モード(白色LED3灯モード/白色LED1灯広角モード/緑色LED点灯モード/赤色LED点灯モード/赤色LED点滅モード) 各モードで明るさを「HIGH/MID/LOW」に切り替え可能 ライトの角度調整機能つき 防水保護等級はIPX4の防まつ形 連続使用時間は約2時間 ※3灯モード(HIGH)の時 照射距離は約65m 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    質量(g)約62(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで(3灯モード):約2/HIGH(ハイ)、約7/MID(ミドル)、約20/LOW(ロー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×49×44(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)照射距離(m)約65電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付 オーム電機

    LEDトーチライト&ランタン 給電用USBポート付

    オーム電機
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)USBポート出力:500mA/5V電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ