カテゴリ

  • 照明(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • オカムラ(岡村製作所)(32)
  • azbil(旧:山武)(29)
  • シバタ(フォークリフト)(15)
  • FITOK(12)
  • 旭精工(10)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • サンワサプライ(7)
  • JOYN(7)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(7)
  • ファイアーランス工業(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • オーツカ光学(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • 日東工器(4)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl006」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水LEDズームライト 410Lm 保護等級 IP66 オーム電機防水LEDズームライト 410Lm 保護等級 IP66オーム電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様 スライドフォーカス機能付き 明るさ410ルーメン 照射距離は約140m 連続使用時間は約6時間 調光機能2モード(HIGH/LOW) 携帯ストラップ付き 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書電源単3形乾電池2本(別売)本体質量(g)約67(電池別)外径×全長(mm)約27×151保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6/HIGH(ハイ)モード、約16.5/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで:約8.5/HIGH(ハイ)モード、約25.5/LOW(ロー)モード光源白色系LED 1個(LED交換不可)光束(Lm)約410(未使用・新品のアルカリ電池使用時)照射距離(m)約140取扱説明書(0.81MB)電球の種類LED
LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDキャップライト USB充電式 防水保護等級 IPX4オーム電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷
帽子のツバ先に取り付けるLEDライト キャップクリップで帽子のツバに簡単取付 HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電池残量インジケーター付き 防水保護等級IPX4の防飛まつ形 連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間 明るさはHIGHモードで150ルーメン 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に付属品USBケーブル質量(g)約44電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85光源白色系LED(LED交換不可)使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可)バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります)充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)480光束(Lm)約150/HIGHモード照射距離(m)約32電球の種類LED
防水LEDライト 400Lm IPX6 オーム電機防水LEDライト 400Lm IPX6オーム電機
1,598税込1,758
1個
欠品中
2調光モード(HIGH/LOW) 連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで4時間 400ルーメン、5000カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 アルミボディ 携帯ストラップ、携帯用クリップ付き 保護等級はIPX6 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、ストラップ材質(本体)アルミ質量(g)78電源単4形乾電池3本(別売)全光束(Lm)約400直径×長さL(Φmm×mm)27×107保護等級IPX6光源白色系LED 1個(LED交換不可)照射距離(m)約142取扱説明書(1.15MB)色(ボデー)シルバー電球の種類LED
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き。4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級はIPX6で本体丸洗いOK。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)。
付属品クリップ・ストラップシルバー保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6 オーム電機防水LEDズームライト S形クリップ・マグネットクリップ付属 防水等級IPX6オーム電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます スライドフォーカス機能付き アルミボディ 保護等級IPX6の防水仕様 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品S形クリップ、マグネットクリップ本体質量(g)約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く)外径×全長(mm)約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く)保護等級IPX6(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約500使用電池単3形乾電池1本(別売)光束(Lm)約135照射距離(m)約55取扱説明書(1.19MB)電球の種類LED
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き。3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級IPX6の耐水仕様。アルミボディ。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)。
付属品クリップ・ストラップ材質アルミブラック保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)電球の種類LED
防水LEDズームライト  600Lm IPX6 オーム電機防水LEDズームライト 600Lm IPX6オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード 連続使用時間はHIGHモードで0.7時間、LOWモードで23.5時間 保護等級はIPX6、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯用クリップ&ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-4 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ、ストラップ質量(g)約89電源単3形乾電池2本(別売)全光束(Lm)約600直径×長さL(Φmm×mm)29×164保護等級IPX6光源白色系LED1個(LED交換不可)照射距離(m)約130取扱説明書(1.25MB)色(ボデー)シルバー電球の種類LED
防水LEDズームライト オーム電機防水LEDズームライトオーム電機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 調光機能2モード(LOW/HIGH) 保護等級はIPX6(耐水形) 1350ルーメン、10400カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップブラック質量(g)約315(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)約51.4×257保護等級IPX6連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4/HIGHモード、約50/LOWモード、明るさ5Lmまで:約6.5/HIGHモード、約80/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単2形乾電池×3本(別売)光束(Lm)約1350照射距離(m)約230取扱説明書(1.27MB)電球の種類LED
電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型 オーム電機電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型オーム電機
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破電源スイッチ付き屋内専用吊り下げ用チェーン付き専用ブラシ付き本体カラーはブラック
付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約0.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く誘虫ランプ6(FL6BL)定格二次電圧(V)DC800短絡電流(mA)(定格2次)約5定格入力100V・50/60Hz・4.5W取扱説明書(5.47MB)
LEDヘッドライト センサー 240ルーメン オーム電機LEDヘッドライト センサー 240ルーメンオーム電機
1,298税込1,428
1個
欠品中
手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載2種類の点灯モード+センサーモード(HIGH/LOW/SENSOR)可動ヘッドでライトの角度を調整できます明るさ240ルーメン(HIGH点灯時)連続使用時間 約6時間(HIGH点灯時)落下耐久 1m照射距離 85m保護等級はIPX4の防まつ形FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド質量(g)約57外形寸法(mm)(約)横61×高さ46×奥行37(ヘッドバンド除く)連続使用時間明るさ10%まで約6時間/HIGH(ハイ)モード、約40時間/LOW(ロー)モード ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED1個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約240照射距離(m)約85取扱説明書(1.28MB)電球の種類LED
LEDトーチライト&ランタン オーム電機LEDトーチライト&ランタンオーム電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
本体部分が発光しランタンに、また先端部が発光しトーチライトにもなります 置いても、吊り下げても使用できます 暗闇でも光る蓄光スイッチ トーチライトは明るく見やすい白色系LED、ランタンは温かみのある黄白色系LED 明るさはトーチライト使用時で約260ルーメン、ランタン使用時で約160ルーメン 連続使用時間はトーチライト使用時で約4時間、ランタン使用時で約6時間 照射距離は約220m ※トーチライト使用時 落下耐性は1m 保護等級はIPX4の防まつ形 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 ※トーチライト使用時
全長(mm)182電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約4/トーチライト、約6/ランタン光束(Lm)約260/トーチライト、約160lm(ルーメン)/ランタン外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径53×182照射距離(m)約220/トーチライト、約7/ランタン取扱説明書(1.25MB)電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)/トーチライト、黄白色系LED5個(LED交換不可)/ランタン