カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 星和電機(SEIWA)(3)
  • エコリカ(3)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • ブライトライト(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エコデバイス(1)
  • TRI.ENG(1)
  • 光商事(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fml36 led」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(61件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28給電方式片側給電
関連キーワード
蛍光灯カテゴリ