カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(74)
  • IDEC(和泉電気)(30)
  • サイクルテック(8)
  • OSRAM(オスラム)(7)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 日恵製作所(5)
  • ホンダ(4)
  • AOC(4)
  • 富士電機(3)
  • 多摩電子(3)
  • GENTOS(3)
  • LG(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 信越化学工業(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • TRUSCO(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g23 led」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDミニライト オーム電機

    LEDミニライト

    オーム電機
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護等級IP66の防水仕様 キーホルダー付き ランタン機能付き…先端部をスライドさせて開くと、全周明るく照らします FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品キーホルダー電源単4形乾電池1本(別売)本体質量(g)約23(キーホルダー、電池別)外径×全長(mm)約19×84.5(キーホルダー除く)保護等級IP66連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約11.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約134光束(Lm)約18照射距離(m)約26電球の種類LED
  • LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E26 フィラメント

    オーム電機
    659税込725
    1個
    当日出荷
    小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    質量(g)23外径×全長(mm)51×87全光束(Lm)279定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)146.8入力電流(A)0.032エコロジー商品省エネ
  • コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き オーム電機

    コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き

    オーム電機(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
    付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可本体質量(g)約23保護等級IPX3(防雨形)光源LED ※交換不可フックあり充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能定格入力DC5V 0.7A(最大)電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • LEDミニボール球 E26 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E26 フィラメント

    オーム電機
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
    質量(g)23消費電力(W)1.9定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)51×87定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球入力電流(A)0.032エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応 オーム電機

    LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応

    オーム電機(4件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    配光角195°以上の広配光タイプ 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応(SB・SGI・SG形表示器具) 省エネ法2027年度目標基準達成 口金 E17 LED5年保証対象商品
    全長(mm)78質量(g)47定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数(Ra)82電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED
  • 充電式COBストラップライト 300lm 3個セット オーム電機

    充電式COBストラップライト 300lm 3個セット

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ストラップを使ってバッグや自転車に簡単に取り付けて使用できる。どの段階でもスイッチを長押しするとブースターモードになり、より明るくなります。COBだから広く明るく照らせる。USB充電式(Type-Cケーブル付)。クリップ回転式(90度)。点灯モード4段階(ブースター/High/Low/点滅)
    付属品USB充電ケーブル(約20cm)、ストラップ×3質量(g)約23(1個あたり)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×38×33最大径(Φmm)ストラップ:30まで装着可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)45×33×38保護等級IPX3(防雨形)※本体とクリップが装着された時のみ連続使用時間(時間)Highモード:約1.5、Lowモード:約3.5、点滅モード:約0.5光源LED※交換不可連続使用時間(分)ブースターモード:約45バッテリーリチウムポリマー※交換不可定格入力電流(A)0.7バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約1(満充電まで)※充放電約500回可能バッテリー容量(mAh)200光束(Lm)ブースターモード:約300、Highモード:約250、Lowモード:約120
模型 led特集