カテゴリ
- 電気材料(6)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- SMC(354)
- MURATA(村田製作所)(143)
- ナリカ(52)
- ホンダ(34)
- MAZDA(マツダ)(30)
- KEMET(29)
- ニッサン(23)
- 京セラ(19)
- 富士インパルス(13)
- KYOCERA AVX(11)
- TDK(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- TRUSCO(8)
- スズキ(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- トヨタ(7)
- コクヨ(6)
- ブランドをもっと見る
「g402」の検索結果

LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明
オーム電機¥4,498税込¥4,9481台当日出荷から翌々日出荷暗くなると人を検知して自動で点灯・消灯する人感明暗センサー式のLED多目的灯です。検知する周囲の明るさを切り替えでき、設置場所に合わせた使い分けが可能です。昼光色の明るい光で、室内の通路や収納スペースをしっかり照らします。一般家庭用コンセントに差し込むだけで使用でき、工事は不要です。天井・壁・棚下に設置でき、廊下やクローゼットなど幅広く使用できます。用途廊下やクローゼット、収納スペースの自動点灯照明として。室内の通路や補助照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100角度(°)人感センサー検知:120平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
防水キャプコン 耐候
オーム電機¥8,998~税込¥9,898~1箱(20個)3日以内出荷から11日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。取付穴径(Φmm)17特性耐候性IP等級IP67