カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- マキタ(3)
- スーパーツール(1)
- 日本エアーテック(1)
- DESCO(1)
- FPS(1)
「gas 18v-li」の検索結果

充電式ハンディークリーナー
オーム電機(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書幅(mm)296高さ(mm)71質量(g)約500(付属部分を含まず)奥行(mm)71電源充電式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4集塵方式フィルター式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約4動作時間強モード約15分、標準モード約20分電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)バッテリー容量(mAh)2000充電出力電源(V)DC5/1A集塵容量(mL)45