カテゴリ
- 制御機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- CKD(51)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- マルヤス電業(18)
- KITO(キトー)(14)
- スリーピース(13)
- 富士電機(11)
- 渡辺製作所[住設機器](9)
- サンドビック(6)
- BOURNS(6)
- Nikon(ニコン)(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- KSフィルター(5)
- MANN-FILTER(5)
- 共立機巧(4)
- THK(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 旭産業(点検窓)(4)
- grace(4)
- ブランドをもっと見る
「h-200a」の検索結果
特価

ボックスファン
オーム電機¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷から11日以内出荷省スペース対応のコンパクトタイプ。タイプコンパクト適合規格UL1995定格消費電力(W)44/42本体質量(kg)約4.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×126×395冷却方式空冷使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)取付け方法盤内側面取付型騒音レベル(dB(A))約58使用場所屋内定格能力(W/K)9/11
盤用クーラー
オーム電機¥299,800~税込¥329,780~1台11日以内出荷表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ保護等級内部循環IP54相当外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)冷却方式コンプレッサ使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事)温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35)使用場所屋内