カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • brembo(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • ELPA(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • LED LENSER(11)
  • MAC8(マックエイト)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • PIAA(6)
  • R&G RACING PRODUCTS(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • エアージェイ(3)
  • エレコム(6)
  • カシムラ(3)
  • ビット・トレード・ワン(4)
  • メディアカバーマーケット(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h19 led」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDミニライト 防犯ブザー付 85dB オーム電機

    充電式LEDミニライト 防犯ブザー付 85dB

    オーム電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌々日出荷
    防犯ブザー付きの充電式LEDミニライトです。85dBの大音量ブザーで、緊急時に周囲へ知らせることができます。赤・青・白に光る小型ライトで、電池交換不要の充電式です。クリップ式で、カバンやポケットなどに取り付けできます。キーリング付きで持ち運びにも便利です。
    付属品充電専用USBケーブル、キーリング質量(g)20電源(V)DC5 95mA型番要確認連続使用時間約2時間保護等級IPX1機能LEDライト、防犯ブザー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H78.0×W25.5×D19.0内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh充電方式USB充電光束(Lm)20光色赤、青、白音量(dB)85点灯時間約3.5時間(白LED常灯)、約5時間(LED点滅)
  • ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音 オーム電機

    ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音

    オーム電機
    ¥2,979税込¥3,277
    1個
    当日出荷
    3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはブラックです
    セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書色ブラック電源電池式本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ接続方式無線対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合ボタン数7ボタン電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10ホイール数2(標準スクロール、サイド横スクロール)無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz最大接続台数3台※同時接続はできません。BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)2台の使用機器にペアリング設置可読取方式BlueLED通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
  • 静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌 オーム電機

    静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます 800/1200/1600dpiの3段階切替 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
    色ホワイトサイズL質量(g)本体:約78、レシーバー:約2電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー対応OSWindows8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)接続方式ワイヤレス対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能800/1200/1600dpi 切替式周波数無線:2.4GHz連続使用時間(時間)約24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約67×40×119、レシーバー:約14×19×6保存温度範囲(℃)10~55コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)連続待機時間約2か月動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED
  • ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音 オーム電機

    ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音

    オーム電機
    ¥2,979税込¥3,277
    1個
    当日出荷
    3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはグレーです
    セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10最大接続台数3台※同時接続はできませんBluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)(2台の使用機器にペアリング設置可)読取方式BlueLED通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
  • 静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌 オーム電機

    静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて800/1200/1600dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
    色ブラックサイズM質量(g)本体:約63(電池含まず)、レシーバー:約2電源マウス:乾電池、レシーバー:USBバスパワー対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)接続方式ワイヤレス対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能800/1200/1600dpi 切替式周波数無線:2.4GHz連続使用時間(時間)約300外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約65×38×110、レシーバー:約14×19×6保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプ動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)連続待機時間約1年間動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED
  • ワイヤレスBL静音マウス オーム電機
    シルバー
    ブラック

    ワイヤレスBL静音マウス

    オーム電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    音が気になる場所でも使える静音設計携帯に便利な小型サイズBLUE LEDセンサー搭載無線周波数:2.4GHz単4乾電池1本使用(動作確認用電池付属)Sサイズ
    セット内容マウス本体、保証書付取扱説明書、単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)サイズS電源電池式対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OSX(10.10以降)接続方式無線分解能(dpi)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…(約)48×28×81、レシーバー…(約)14×19×6対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズボタン数3ボタンプラグ形状プラグ形状:USB Aタイプ電池使用可能期間(単4形アルカリ乾電池1本)・連続動作時間…130時間・連続待機時間…2年間・使用可能時間…180日間(1日8時間パソコンを操作中5%をマウスに割り当てると想定した場合)
  • 静音ワイヤレスマウス BlueLED Sサイズ 抗菌 オーム電機
    ピンク
    ブルー
    ホワイト

    静音ワイヤレスマウス BlueLED Sサイズ 抗菌

    オーム電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    手の小さな方やお子様にも最適なコンパクトサイズで、持ち運びにも便利です クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) BlueLEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます 左/右ボタン、ホイールボタンの3つの操作ボタン
    セット内容マウス本体、充電用巻取式ケーブル、レシーバー(受信機)、保証書付取扱説明書質量(g)マウス:約30、レシーバー:約2電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)接続方式無線対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能1200dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約48×70×28、レシーバー:約14×6×19使用時間約2週間(1日8時間パソコンを操作中25%をマウスに割り当てると想定した場合)※ライトユーザーを想定した計算値であり、保証値ではありません動作温湿度範囲5~40℃/~85%RH(ただし結露無い場合)保存温湿度範囲-10~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合)コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプボタン数3連続動作時間約24時間連続待機時間約3か月ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz読取方式青色LED
棚下灯 led特集