カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- HDMIケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(1)
ケーブル種類
- やわらかケーブル(1)
- スリムケーブル(1)
変換タイプ
- オス - オス(1)
コネクタ形状
- HDMI(A) - HDMI(A)(1)
イーサネット対応
- 対応(1)
色
ブラック(1)
ブラック
プラグ
- 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(3)
- エスエスエーサービス(10)
- エレコム(31)
- DXアンテナ(1)
- ELPA(3)
- サンワサプライ(44)
- サンワダイレクト(18)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- StarTech.com(106)
- BUFFALO(バッファロー)(9)
- j5 create(28)
- RS PRO(15)
- Vodaview(15)
- アイネックス(13)
- ナカバヤシ(12)
- ホーリック(12)
- Kordz(12)
- LINDY(9)
- 変換名人(8)
- ブランドをもっと見る
「hdmi 0.5m」の検索結果

HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード
オーム電機(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応。メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい。1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。高純度O.F.C.線使用色ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキ対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応○変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A