カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
    • HDMIケーブル(13)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(12)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
ケーブル種類
  • やわらかケーブル(1)
  • スリムケーブル(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI(A)(4)
  • HDMI(A)(オス) - HDMI Mini(C)(オス)(1)
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(A)(オス)(4)
  • HDMI(A)(オス) - HDMI(D)(オス)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(8)
シールド
  • 3重シールド(9)
  • 色ブラック(9)
ブラック
イーサネット対応
  • 対応(2)
対応
プラグ
  • 金メッキ(9)
金メッキ
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(31)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • サンワサプライ(19)
  • DXアンテナ(1)
  • グリーンハウス(10)
  • VENTION(8)
  • JAPANNEXT(31)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(22)
  • AOC(17)
  • LG(14)
  • Philips(14)
  • BenQ(ベンキュー)(13)
  • Kordz(11)
  • Acer(エイサー)(10)
  • StarTech.com(8)
  • SONY(7)
  • iiyama(イイヤマ)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 1.5m」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 金メッキ端子 オーム電機HDMIケーブル ハイスピード 4K対応 金メッキ端子オーム電機
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済 高精細デジタル映像、高音質デジタル音声信号を伝送可能 フルハイビジョン(1080P)に加えて、4K×2K解像度や3D映像まで対応 マルチチャンネル(サラウンド)音声に対応 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 端子部分に24金メッキを採用、接触や経年変化による画質・音質の劣化を防ぐ 3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔ HDMIプラグ(Aタイプ)
HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応 オーム電機HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します UltraHighSpeedHDMICable規格認証商品 DynamicHDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現 端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます 広色域BT.2020対応 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)プラグ金メッキコネクタHDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)シールド3重シールド伝送速度(Gbps)最大48対応解像度8K(60P)/4K(120P)/2KHDMI規格ウルトラハイスピードイーサネット対応対応
HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピードオーム電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルHDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能ですHDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しますオーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用高純度O.F.C.線使用
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキシールド3重シールド対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
HDMI1.4ミニケーブル オーム電機HDMI1.4ミニケーブルオーム電機(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
HDMIミニ(Cタイプ)出力端子付HDムービーやデジタルカメラと、テレビなどのHDMI(Aタイプ)入力端子とを接続するためのケーブルです。HDMI新規格フル対応【HIGH SPEED with ETHERNET】認証済み1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び、高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネット(HEC)に対応します。オーディオリターン(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。
ブラックコネクタ形状HDMIミニタイプCオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
4KプレミアムHDMIケーブル オーム電機4KプレミアムHDMIケーブルオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プレミアムHDMIケーブル規格認証済のHIGH SPEED HDMIケーブル 4K60P・4KHDR対応、18Gbps高速伝送対応 高精細デジタル映像信号、及び、高音質デジタル音声信号伝送可能 オーディオリターン(ARC)に対応、テレビチューナーで受信した音声データをAVアンプなどに伝送します 3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現 HDMIイーサネット(HEC)に対応、テレビなどを仲介しイーサネット接続を共有します 端子部分に24金メッキ採用、接触による劣化、経年劣化を防ぎます 鉛を含まない、環境に優しい無鉛はんだ使用
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、HDR対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60P対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
HDMI1.4ケーブル 縦型 オーム電機HDMI1.4ケーブル 縦型オーム電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
可動式接続プラグ(スイングプラグ)を両端子に採用。スイングプラグは180°可動し、45°ごとの角度で一時ロックが可能。
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能3D対応プラグ金メッキシールド3重シールドプラグ形状スイング縦型対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
HDMI1.4マイクロケーブル オーム電機HDMI1.4マイクロケーブルオーム電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプDオス機能ARC対応、HEC対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
Premium HDMI Cable 規格認証済HDMIケーブル 4Kプレミアム やわらかスリムタイプ オーム電機Premium HDMI Cable 規格認証済HDMIケーブル 4Kプレミアム やわらかスリムタイプオーム電機
1,498税込1,648
1本(1.5m)
当日出荷から3日以内出荷
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル やわらかいケーブル(メーカー従来ケーブルより16%スリム化)と小型コネクタ採用で取り回しがスッキリ配線できます プレミアムHDMIケーブル規格認証済 4K60P・4KHDR対応、18Gbps高速伝送対応 高精細デジタル映像信号、及び、高音質デジタル音声信号伝送可能 オーディオリターン(ARC)に対応、テレビチューナーで受信した音声データをAVアンプなどに伝送します 3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現 HDMIイーサネット(HEC)に対応、テレビなどを仲介しイーサネット接続を共有します 端子部分に24金メッキ採用、接触による劣化、経年劣化を防ぎます 鉛を含まない、環境に優しい無鉛はんだ使用
コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)- HDMIプラグ(Aタイプ)
HDMI Wスイングケーブル オーム電機HDMI Wスイングケーブルオーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
縦横可動式Wスウィングプラグを両端しに採用。ダブルスウィングは前後左右に180度可動、縦型端子にも横型端子にも接続が可能です。
ブラックコネクタ形状HDMIオス - HDMIオス機能ARC対応、3D対応プラグ金メッキシールド3重シールドプラグ形状Wスイング対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
プレミアムHDMIケーブル オーム電機プレミアムHDMIケーブルオーム電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
プレミアムHDMIケーブル規格認証済のHIGH SPEED HDMIケーブルです。 4K60P・4KHDR対応、18Gbps高速伝送対応高精細デジタル映像信号、及び、高音質デジタル音声信号伝送可能オーディオリターン(ARC)対応。テレビチューナーで受信した音声データをAVアンプなどに伝送します。3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現。HDMIイーサネット(HEC)に対応。テレビなどを仲介しイーサネット接続を共有します。端子部分に24金メッキ採用。接触による劣化、経年劣化を防ぎます。鉛を含まない、環境に優しい無鉛はんだ使用
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60P対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
1.5m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]オーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
プレミアムHDMIケーブル 4K60P HDR対応 オーム電機プレミアムHDMIケーブル 4K60P HDR対応オーム電機
879税込967
1本
3日以内出荷
プレミアムHDMIケーブル規格認証済のHIGH SPEED HDMIケーブルです。4K60PおよびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送が可能です。映像と音声を1本のケーブルで高品質に伝送できます。ARCおよびHDMIイーサネット(HEC)に対応しています。24金メッキ端子と3重シールド構造により、ノイズを低減します。
用途テレビやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器接続に使用します。規格プレミアムHDMI端子形状HDMI(A)⇔HDMI(A)HDR対応あり
HDMI1.4ケーブル 横型 オーム電機HDMI1.4ケーブル 横型オーム電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
可動式接続プラグ(スイングプラグ)を両端子に採用。スイングプラグは180°可動し、45°ごとの角度で一時ロックが可能。
ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能3D対応プラグ金メッキシールド3重シールドプラグ形状スイング横型対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
関連キーワード
鉄板 1.5mm特集