カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
    • HDMIケーブル(4)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 色ブラック(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI(A)(1)
シールド
  • 3重シールド(1)
イーサネット対応
  • 対応(1)
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(9)
  • StarTech.com(41)
  • サンワサプライ(16)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ルーメン(3)
  • BELKIN(ベルキン)(4)
  • DXアンテナ(1)
  • Vodaview(53)
  • Dell Technologies(56)
  • ASUS(エイスース)(52)
  • JAPANNEXT(24)
  • SUPRA(15)
  • Kordz(13)
  • LINDY(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(10)
  • BenQ(ベンキュー)(10)
  • WIREWORLD(8)
  • AOC(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 2.1」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応 オーム電機HDMIケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード 4K/8K対応オーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します UltraHighSpeedHDMICable規格認証商品 DynamicHDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現 端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます 広色域BT.2020対応 鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)プラグ金メッキコネクタHDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)シールド3重シールド伝送速度(Gbps)最大48対応解像度8K(60P)/4K(120P)/2KHDMI規格ウルトラハイスピードイーサネット対応対応
1.5m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機1.5m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C15TUH-K [1.5m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]オーム電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
3.0m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機3.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
2.0m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機2.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]オーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け