カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- 三菱電機(70)
- TIME(9)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- THK(6)
- IKO(日本トムソン)(6)
- TRUSCO(4)
- パイオニア(4)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(4)
- KTC(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 城東テクノ(3)
- 美和ロック(3)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](3)
- コガネイ(2)
- 椿本チエイン(2)
- ハリケーン(2)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(2)
- ブランドをもっと見る
「hs-45」の検索結果
特価

LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード
オーム電機(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動 通電状態が一目でわかり、一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃耐熱ボディ ストレートプラグ/Lプラグ両用のフリープラグ、耐トラッキング絶縁カバー付き ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能LEDランプ付、個別スイッチ、雷ガード、難燃・耐熱、耐トラッキング、絶縁カバー付、ホコリ防止シャッター付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター
オーム電機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり
4個口タップ ホコリ防止シャッター付 絶縁キャップ付スイングプラグ
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用、難燃・耐熱ボディ。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くホコリシャッターでホコリ侵入・感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグスイッチなし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)15機能難燃・耐熱ボディ、ホコリシャッター、二重被ふく、耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグプラグフリープラグ(ストレート/Lプラグ)定格容量(W)1500
発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード
オーム電機¥4,198税込¥4,6181個当日出荷通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ色白スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15A/1500Wまでコンセント形状2P機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランププラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
スリム電源タップ 4個口
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷4面コンセント設計:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい 難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 横出しLプラグ:隣のコンセントをふさがずコードの根本への負担が少ない。耐トラッキング絶縁カバー付色ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数4コンセント形状2P機能二重被覆、難燃・耐熱プラグ形状L型(横出し)耐トラッキングあり