カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- ELPA(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- サンワサプライ(1)
- ノア[照明](1)
「hs-tmp2b2」の検索結果
特価

2口タップLEDスイッチ
オーム電機(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。色ホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)49スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下コンセント個数2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40
雷ガード付 LEDスイッチタップ
オーム電機(9件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。色ホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)約49スイッチLED点灯式集中スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状2P雷ガード○耐トラッキング○埃防止シャッター×