カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 黒田精工(4)
  • サンワ[テープ](4)
  • 日東工器(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • KEMET(2)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(2)
  • アーム[作業工具](1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • 石本マオラン(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • エスコ(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • オークラ輸送機(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • ニコテック(1)
  • (1)
  • 不二空機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-62」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ  雷ガード オーム電機LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガードオーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動 通電状態が一目でわかり、一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃耐熱ボディ ストレートプラグ/Lプラグ両用のフリープラグ、耐トラッキング絶縁カバー付き ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能LEDランプ付、個別スイッチ、雷ガード、難燃・耐熱、耐トラッキング、絶縁カバー付、ホコリ防止シャッター付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッターオーム電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり
LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグオーム電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター 燃えにくいコンセント周り ACアダプターもスッキリ収納 スイッチランプもLEDで省エネ トラッキング火災防止プラグ
スイッチ個別スイッチ電力(W)15A 125V 合計1500までプラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガードオーム電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15A/1500Wまでコンセント形状2P機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランププラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッターオーム電機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント LEDランプ付個別スイッチ コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止
コード長さ(m)2最大消費電力(W)合計:1500プラグ形状L型プラグ
スリムタップ 正面差し+側面差しコンセント 6個口 オーム電機スリムタップ 正面差し+側面差しコンセント 6個口オーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
狭い場所ですっきり使えるスリムな電源タップ 場所をとらない省スペース設計 差し込み口は正面3口、側面3口の計6口 ACアダプターも使えるゆったりスペース トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数6コンセント形状2P機能耐トラッキング、二重被覆プラグ形状180°回転プラグ耐トラッキングあり
発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ ブレーカー付き 雷ガード オーム電機発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ ブレーカー付き 雷ガードオーム電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 過電流防止ブレーカー付き(一括集中スイッチ兼用リセットスイッチ式):容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、過電状態が一目でわかり一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き
出力(W)AC:1500以下スイッチ個別スイッチコンセント個数6電源コード(m)2最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
発煙ガードスイッチ付きタップ オーム電機発煙ガードスイッチ付きタップオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
通電火災対策に 特許技術(特許第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 雷ガード機能付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付定格容量(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ 雷ガード オーム電機発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ 雷ガードオーム電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き
出力(W)AC:1500以下スイッチ個別スイッチコンセント形状2P電源コード(m)2プラグ形状L型最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付 オーム電機雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック マグネット付オーム電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
雷ガード搭載で雷サージからパソコンなどの精密機器を保護する電源タップです。雷軽減素子を内蔵し、落雷時のダメージを軽減します。回転不要で、プラグを差すだけでロックがかかる抜け止め構造を採用しています。耐トラッキング絶縁カバー付きのストレートプラグを採用しています。3Pプラグにも対応しています。コンセント周りには難燃・耐熱性に優れたPBT樹脂を使用しています。導線を二重被ふくしたコード構造により、コードの強度を向上させています。マグネット付きで、スチール面などに仮固定して使用できます。
用途精密機器用の電源タップとして、雷サージ対策に使用します。材質(本体)PBT樹脂コード長さ(m)2対応3Pプラグ/可機構抜け止め/差すだけロックアース端子なし素子雷軽減/あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状ストレートプラグ最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり
雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック アース付 オーム電機雷ガード付き 抜け止め電源タップ 差すだけロック アース付オーム電機
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
雷ガード搭載で雷サージからパソコンや精密機器を保護する電源タップです。回転不要で差すだけでロックできる抜け止め構造により、プラグの抜け落ちを防止します。漏電防止に配慮したアース付きで、2ピン/3ピンどちらのプラグにも対応します。アース端子をタップ側面に配置しているため、差し込み口を選ばず使用できます。コンセント周りには難燃・耐熱性に優れたPBT樹脂を採用し、安全性を高めています。導線を二重被ふくしたコード構造により、耐久性と強度を向上させています。マグネット付きで、デスクやスチール面に仮固定して使用できます。
用途パソコンやOA機器、AV機器などの精密機器用電源タップとして、オフィスや家庭での雷サージ対策に使用します。材質(本体)PBT樹脂コード長さ(m)2機構抜け止め/差すだけロックアース端子あり定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2ピン/3ピン対応最大サージ電圧(V)6000雷ガードあり
関連キーワード
i-62s-a特集