カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
  • 電気材料(10)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • BIGM(丸山製作所)(121)
  • TURN(64)
  • CKD(61)
  • 工進(39)
  • MAD MAX(マッドマックス)(38)
  • (23)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • ARCOLECTRIC(21)
  • KITO(キトー)(20)
  • 日東工器(16)
  • omron(オムロン)(14)
  • NACHI(不二越)(14)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • ホーザン(12)
  • 三菱電機(12)
  • HS2(12)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • FKD(フクダ精工)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs002」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三角2個口タップ トラッキング火災防止プラグ オーム電機

    三角2個口タップ トラッキング火災防止プラグ

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    出力(W)合計1500までコンセント個数2個口プラグ形状絶縁カバー付きプラグ
  • 雷ガード付 LEDスイッチタップ オーム電機

    雷ガード付 LEDスイッチタップ

    オーム電機(8件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    ホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)約49スイッチLED点灯式集中スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状2P雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター×
  • 引掛シーリングボディー オーム電機

    引掛シーリングボディー

    オーム電機(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    接地側(W)表示付き 天井固定用のネジが付いています
    定格電圧(V)125定格電流(A)6適合電線VVF
  • 2口タップLEDスイッチ オーム電機

    2口タップLEDスイッチ

    オーム電機(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    ホワイト材質(本体)難燃性PBT質量(g)49スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下コンセント個数2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×61×40
  • 2ポートUSB充電器 オーム電機

    2ポートUSB充電器

    オーム電機
    1,579税込1,737
    1個
    当日出荷
    USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A。急速充電対応。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。USB過電流保護機能付き。本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。耐トラッキング絶縁カバー付き。本体カラーはホワイト
    コンセント形状2P対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます定格出力DC5V合計2.4Aプラグ形状ストレートUSBポート2個口定格入力AC100V50/60Hz28VAUSBAタイプ
  • スイッチプレート 真鍮 オーム電機

    スイッチプレート 真鍮

    オーム電機(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
    付属品ネジ
  • USBプラグカバー 2個入 オーム電機

    USBプラグカバー 2個入

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    USB-Aプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
    材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
  • USBポート付安全タップ オーム電機

    USBポート付安全タップ

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 USB過電流保護機能付き トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:90度回転プラグ
    ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート数2
  • LED集中スイッチ付き電源タップ 2個口 耐トラッキング絶縁カバー付き オーム電機

    LED集中スイッチ付き電源タップ 2個口 耐トラッキング絶縁カバー付き

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    電力(W)合計1500までコンセント個数2個口
  • 角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付) オーム電機

    角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付)

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
    定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
  • スイッチプレート ステンレス 2個口用 オーム電機

    スイッチプレート ステンレス 2個口用

    オーム電機
    239税込263
    1個
    当日出荷
    上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
    仕様ネジ付き
  • 発煙ガード搭載 スイッチ付き雷サージ対応タップ 2個口 オーム電機

    発煙ガード搭載 スイッチ付き雷サージ対応タップ 2個口

    オーム電機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断。過電流防止ブレーカー(一括集中スイッチ兼用)搭載。雷ガード機能付き。ホコリシャッター付き
    コンセント個数2最大消費電力(W)合計1500最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
  • タイプCプラグカバー 2個入 オーム電機

    タイプCプラグカバー 2個入

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
    材質エラストマー商品タイプキャップタイプ
  • プラグ付き耐熱コード 補修用 2m オーム電機

    プラグ付き耐熱コード 補修用 2m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    熱器具用の電線を使用しています。 耐熱温度は105℃までです。 接続部分は丸型圧着端子です
    定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線HHFFゴム平行線(2×1.25mm2)
  • LED集中スイッチ付電源タップ 2個口 雷ガード  耐トラッキング絶縁カバー付 オーム電機

    LED集中スイッチ付電源タップ 2個口 雷ガード 耐トラッキング絶縁カバー付

    オーム電機
    499税込549
    1個
    当日出荷
    雷サージ軽減素子内蔵 LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
    電力(W)合計1500までコンセント個数2個口機能雷サージ軽減素子内蔵最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
  • 引掛シーリングボディー&キャップセット オーム電機

    引掛シーリングボディー&キャップセット

    オーム電機(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き
    定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
  • ダブルコンセント 2口 オーム電機

    ダブルコンセント 2口

    オーム電機
    339税込373
    1個
    当日出荷
    スイッチの増設に。 露出配線用。 上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • L型ダブルコンセント 2口 オーム電機

    L型ダブルコンセント 2口

    オーム電機
    289税込318
    1個
    当日出荷
    コンセントの増設に。 露出配線用。 前面と上面からプラグを差し込みます。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
  • ライトニング&マイクロUSBプラグカバー 2個入 オーム電機

    ライトニング&マイクロUSBプラグカバー 2個入

    オーム電機
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ライトニング/マイクロUSBプラグのキズ・汚れ保護に プラグに装着して使用します 簡単に取付できます
    材質エラストマー
  • USBポートカバー オーム電機

    USBポートカバー

    オーム電機
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷
    USBポートのキズ・汚れ保護に USBポート口にはめて使用します 簡単に取付できます
    材質ABS
  • スイッチ付タップ 雷ガード 2個口 オーム電機

    スイッチ付タップ 雷ガード 2個口

    オーム電機(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    雷に強いスイッチ付タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止安全シャッター 点灯式集中スイッチ付き トラッキング火災防止プラグ
    ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント個数2コンセント形状2P機能雷ガード・耐熱性・ほこり防止シャッター・スイッチ付・耐トラッキング・ランプ付プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
  • モバイルUSBタップ くるっと収納 オーム電機

    モバイルUSBタップ くるっと収納

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利
    質量(g)120コンセント個数AC:3個口定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3A、Type-A単独使用時…DC5V/2.4A、Type-C(PD20W) 単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力 合計1400Wまで外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23ケーブル約23cm出力端子USB Type-A×2 Type-C×1定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
  • スイッチプレート ネコ 2個口用 オーム電機

    スイッチプレート ネコ 2個口用

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
    仕様ネジ付き
  • ファッションプレート ウサギ 2口用 オーム電機

    ファッションプレート ウサギ 2口用

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    はめ込み式のスイッチプレート。上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。※ 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
    仕様ネジ付き
  • らく抜きマイクロタップ 耐トラッキング絶縁カバー付き オーム電機

    らく抜きマイクロタップ 耐トラッキング絶縁カバー付き

    オーム電機
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    楽々抜取りレバーで力を使わずにコンセントから引き抜けます。 トラッキング火災を防止する絶縁カバー付
    定格15A-125V 1500Wプラグ形状90°フリープラグ
  • 発煙ガードマイクロタップ 2個口 通電遮断機能付 オーム電機

    発煙ガードマイクロタップ 2個口 通電遮断機能付

    オーム電機
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    異常過熱を検知し、自動で通電を遮断する発煙ガード機能付きマイクロタップです。差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に通電を停止します。通電表示LED付きで動作状況が確認できます。90°回転式のトラッキング火災防止プラグを採用しています。
    用途家庭やオフィスでの電源増設・火災対策に。仕様【異常過熱検知・自動通電遮断(発煙ガード)】通電表示LED出力(W)AC:合計1500までコンセント個数2個口プラグ形状90°回転トラッキング火災防止プラグ安全機能異常過熱検知・自動通電遮断(発煙ガード)
  • 分電盤・ブレーカー オーム電機

    分電盤・ブレーカー

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • 埋込工事器具 オーム電機

    埋込工事器具

    オーム電機
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
  • USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイト オーム電機

    USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイト

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時)。 くるっと収納。 持ち運びに便利。 超急速充電PD対応 ※Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です。 Type-A×2、Type-C×2。 耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
    質量(g)136定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD35W)単独使用時】DC5V/3A9V/3A 12V/2.92 A15V/2.33A 20V/1.75A【PPS規格対応】DC4.5-11V/3Aコード長さ(cm)約45出力端子USB Type-A×2 Type-C×2定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz直径×高さ(mm)87×29(コード長除く)
  • 防滴型コンセントボックス 屋内外対応 タップ保護 IPX2 オーム電機

    防滴型コンセントボックス 屋内外対応 タップ保護 IPX2

    オーム電機
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    防滴設計IPX2、屋外での作業や多少の雨でも安心。屋内での漏電、ショートによる事故防止に。タップにホコリなどがたまりにくく火災の予防に。プラグ抜け防止に。タップをプラグにセットするだけの簡単な取り付け
    材質本体:ポリプロピレン、パッキン:CRゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×290×60
  • 埋込プレート 新金属 オーム電機

    埋込プレート 新金属

    オーム電機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    スタイリッシュなアルミ製です。クールな空間を演出します。
    材質アルミ合金タイプ大角形
  • USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ブラック オーム電機

    USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ブラック

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時)。くるっと収納。持ち運びに便利。超急速充電PD対応 。Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です。Type-A×2、Type-C×2。耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
    ブラック質量(g)136規格PPS規格対応寸法(Φ×高さH)(mm)87×29(コード長除く)定格出力Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、Type-C(PD35W)単独使用時:DC5V/3A・9V/3A・12V/2.92A・15V/2.33A・20V/1.75Aコード長さ(cm)約45出力端子USB Type-A×2、USB Type-C×2定格入力AC100-240V 0.8A 50/60Hz
  • USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白 オーム電機

    USBチャージャー 3.4A PD20W 2ポート Type-C/A AC1400W 白

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    増設できるUSBチャージャー。 Type-C 急速充電 PD対応 20W。 USB TOTAL 3.4A。 AC出力 合計1400Wまで。 小型サイズ。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
    ホワイト定格出力Type-A+Type-C 両方使用時…DC5V 合計3.4A、Type-A(QC)単独使用時…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C(PD)単独使用時…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、AC 出力 合計1400Wまで差込口USB:Type-C×1、Type-A×1定格入力AC100V 45VA 50/60Hz
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
"hs002" オーム電機 【通販モノタロウ】