カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- IKO(日本トムソン)(56)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- エスコ(13)
- SMC(12)
- 大栄電線工業(12)
- 光興業(11)
- 松吉医科器械(9)
- KEMET(8)
- コンサス(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- ADVANTEC(5)
- 椿本チエイン(4)
- ホーザン(4)
- audio-technica(4)
- アソー(3)
- イノアック(3)
- エレコム(3)
- 日東工器(3)
- ブランドをもっと見る
「hs13」の検索結果

延長コード ストレートプラグ
オーム電機(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白色ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
延長コード フリープラグ
オーム電機(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白色ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
らく抜きレバー&ロック式 延長コード1個口 トラッキング火災防止プラグ
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷レバーを押すだけで簡単にコンセントから引き抜けます スイッチをLOCK側にスライドさせて接続した機器をロックします トラッキング火災防止対策 丈夫な二重被ふくコード出力(W)AC:1500以下コンセント個数1個口プラグ形状90°回転プラグ
LED流し元灯 昼光色 引きひもスイッチ 電気工事不要 キッチン照明
オーム電機¥5,498税込¥6,0481台翌々日出荷配線工事不要で、一般家庭用コンセントに差すだけですぐに使用できるLED流し元灯です。引きひもスイッチにより、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元をしっかり照らします。昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の作業性を高めます。コンセント付きで、キッチン家電の電源確保にも便利な省エネ型照明器具です。用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、コードクリップ(2個)周波数(Hz)50/60スイッチ引きひも式定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色(常夜灯:電球色)設置方式工事不要(コンセント式)エコロジー商品省エネ