カテゴリ
- 電気材料(2)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- be quiet!(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- KSフィルター(3)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アサヒペン(1)
- エナパック(1)
- カクダイ(1)
- スーパーツール(1)
- セメダイン(3)
- ハリケーン(4)
- ユタカ電機製作所(3)
- 三協リール(2)
- 岩崎電気(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- 重松製作所(2)
- 黒田精工(8)
- ブランドをもっと見る
「hs310」の検索結果

コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口
オーム電機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ色ホワイトスイッチなしコンセント個数3プラグ形状スイングプラグ
コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口
オーム電機(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはホワイト用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V色ホワイトコンセント形状2P機能雷軽減素子内蔵、難燃・耐熱ボディ、二重被ふくコード、ホコリシャッター差込口3プラグ形状フリープラグ