カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 渡辺電機工業(1)
「hs35-t」の検索結果
特価

コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ色ホワイトスイッチなしコンセント個数3プラグ形状スイングプラグ
発煙ガード付電源タップ3個口 トラッキング火災防止プラグ
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 特許技術採用(特許第5853076号) 通電表示LED(通電が遮断された差込口のLEDは点灯しません。 LEDが点灯していない差込口は使用できません。) プラグ部分は、トラッキング火災防止仕様、耐熱性ユリア樹脂素材、耐トラッキング絶縁カバー 付き、180°回転。(プラグ側には発煙ガード機能はありません。) 二重被ふくコード。導体と保護の二重被ふくで導線の強度を向上耐トラッキングあり