カテゴリ
- 事務用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(3)
- アイリスオーヤマ(7)
- ナカバヤシ(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- フジプラ(1)
- AURORA(オーロラジャパン)(1)
「hsl-a342」の検索結果

ラミネーター
オーム電機¥13,980税込¥15,3781台当日出荷写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です付属品保証書付取扱説明書消費電力(W)880定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.2ウォームアップ時間約2分最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)対応フィルム厚さ(μm)100・150