カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- スリーピース(4)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- PROST's(3)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ラフアンドロード(2)
- S.I.C.(SHINDO)(2)
- omron(オムロン)(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- CKD(1)
- ナベヤ(1)
- STS(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ABUS(1)
- 4D SYSTEMS(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
「ib-24」の検索結果
特価

屋内用タイマースイッチ ボタン式 照明・イルミネーション用
オーム電機¥1,479税込¥1,6271個翌々日出荷ボタンを押すだけで簡単に設定できる、屋内用タイマースイッチです。30分・1時間・2時間・4時間・8時間のタイマー設定が可能です。繰り返しモードに設定すると、24時間後に自動で再稼働します。必要な時間だけ電源を入れることで、節電や防犯対策に役立ちます。2秒以上の長押し操作で、常時通電として使用できます。用途屋内の照明やイルミネーションの電源制御に使用します。仕様常時通電:対応材質(本体)ポリカーボネート消費電力(W)1以下定格電圧(V)AC100最大電流(A)15機能【繰り返し】ありタイマー設定30分/1時間/2時間/4時間/8時間使用場所屋内専用