カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- JTT(190)
- エスエスエーサービス(4)
- エレコム(2)
- ルートアール(2)
- エーモン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ケニス(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- SSAサービス(1)
「jtt usb」の検索結果

LEDテープライト USB式
オーム電機(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷お好みの長さにカットしてご使用できます。 付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。テープ幅(mm)12電源(V)5/1A以上のUSBポート電圧(V)5コード長さ(m)USB:約2テープ厚さ(mm)5色温度(K)4000エコロジー商品省エネ