カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • エスコ(9)
  • ケーエム精密(4)
  • サンドビック(3)
  • 神沢(2)
  • ホーザン(2)
  • リスパック(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • ELPA(1)
  • サクラクレパス(1)
  • CKD(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 日東工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 不二空機(1)
  • 三木プーリ(1)
  • LEC(レック)(1)
  • テスコム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-441」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDズームライト スライドフォーカス 1000Lm 保護等級 IP66 オーム電機LEDズームライト スライドフォーカス 1000Lm 保護等級 IP66オーム電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 明るさMAX 1000ルーメン 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間 落下耐久1m 照射距離 約307m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ電源単4形乾電池4本(別売)本体質量(g)約200(電池別)保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN光源白色系LED 1個(LED交換不可)外径×長さL(Φ×mm)約42×155光束(Lm)約1000照射距離(m)約307取扱説明書(1.32MB)電球の種類LED落下耐久(m)1
防水LEDズームライト 1000Lm IP66 オーム電機防水LEDズームライト 1000Lm IP66オーム電機
3,998税込4,398
1個
欠品中
スライドフォーカス機能付き 3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH) 保護等級 IP66、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ質量(g)約195保護等級IP66光源白色系LED1個(LED交換不可)色(ボデー)電球の種類LED
ウォールキャップ Φ65 分割式 後付け可 オーム電機ウォールキャップ Φ65 分割式 後付け可オーム電機
169税込186
1個
翌々日出荷
ダクトの壁貫通部の化粧カバーとして使います。後付けもできる分割式キャップ貫通スリーブ EK-IKS65(00-4412)に適合します。
材質AAS内径(Φmm)57.6取付穴径(Φmm)65ツバ外径(Φmm)110
貫通スリーブ Φ65 ツバ付き 175mm オーム電機貫通スリーブ Φ65 ツバ付き 175mmオーム電機
299税込329
1個
翌々日出荷
壁に配管やドレンホースを通す時に使います。壁厚に合わせてカットして使います。カッターなどで簡単にカットできます。ウォールキャップ EK-FWC65(00-4411)に適合します。
材質PE長さ(mm)175取付穴径(Φmm)65