カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(26)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(2,165)
- CKD(134)
- IDEC(和泉電気)(87)
- Panasonic(パナソニック)(71)
- KITO(キトー)(54)
- 千代田通商(39)
- AbuGarcia(アブガルシア)(38)
- 工進(34)
- MajorCraft(34)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](27)
- ParkerTAIYO(20)
- ユニオンツール(19)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- NTN(エヌティーエヌ)(17)
- omron(オムロン)(17)
- X-BRAID(17)
- GOSEN(ゴーセン)(17)
- TRUSCO(15)
- ブランドをもっと見る
「lb2」の検索結果

コードレス電話機用充電池 800mAh
オーム電機(18件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
USBケーブル2A USB-マイクロB
オーム電機¥569税込¥6261個当日出荷USB-マイクロBの接続ケーブル 最大2Aまでの急速充電対応 通信・充電両用色ブラック最大電流(A)2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB Type-A、マイクロB適合用途通信・充電両用USBVer2.0準拠、Ver1.1上位互換
コードレス電話機用充電池 900mAh
オーム電機(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)定格電圧(V)2.4定格容量900mAh使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
LED大型プッシュライト
オーム電機(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。付属品木ネジ1本寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37質量(g)約130(電池別)連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)使用電球白色LED明るさ(Lm)約18エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン電球 E17 60W形
オーム電機(2件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷口金E17、60W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット消費電力(W)54定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
ミニクリプトン電球 E17 40W形
オーム電機(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷口金E17、40W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形
オーム電機(1件のレビュー)¥739税込¥8131セット(2個)当日出荷口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約3倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製形状PS35定格100V 36W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67仕上ホワイト電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入
オーム電機¥589税込¥6481セット(2個)当日出荷定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力60W消費電力(W)60定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 2個入
オーム電機¥559税込¥6151セット(2個)当日出荷から翌々日出荷定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力40W消費電力(W)40定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
ナツメ球 T20E12 5W
オーム電機¥329税込¥3621セット(2個)当日出荷から翌々日出荷口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)口金E12形状T-20定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
ミニクリプトン球 PS35E17 36W
オーム電機¥689税込¥7581セット(2個)当日出荷屋内専用(屋外使用禁止)口金E17形状PS-35色ホワイト定格100/110V-36W全高(mm)67直径(mm)35
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形
オーム電機¥739税込¥8131セット(2個)当日出荷から翌々日出荷口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製形状PS35定格100V 36W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67仕上クリア電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ナツメ球 E12 5W 2個入
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比。2個入形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命 クリア電球
オーム電機¥309~税込¥340~1セット(2個)翌々日出荷口金E26、白熱クリア電球 長寿命タイプ 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット定格寿命(時間)2000エコロジー商品長寿命
長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形
オーム電機¥829税込¥9121セット(2個)翌々日出荷口金E17、60W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製形状PS35定格100V 54W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
プッシュライトUSBコード
オーム電機(1件のレビュー)¥279税込¥3071個翌々日出荷プッシュライト専用 USB電源コードです乾電池使用時より、ランニングコストが節約できます本品は、以下の商品専用のUSB電源コードです。・ プッシュライト(型番:BO-L18A5、品番:07-8045)・ 大型プッシュライト(型番:BO-LB20A5、品番:07-8046)・ センサープッシュライト(型番:BO-LS20A5、品番:07-8047)質量(g)約20コード長さ(m)約1
ミニクリプトン球 PS35E17 54W
オーム電機¥799税込¥8791セット(2個)翌々日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)口金E17形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67直径(mm)35エコロジー商品省エネ