カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- 篠原電機(13)
- パトライト(PATLITE)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- カメダデンキ(1)
- DNライティング(1)
- ノア[照明](1)
- エレキット(1)
「lc-2009tby」の検索結果

直管LEDランプ 10W形
オーム電機(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)510給電方式片側給電仕様片側給電仕様種別10W形形状直管全長(mm)330質量(g)116種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.082使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ