カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- EXCEL(エクセル)(1)
- LION (ライオン事務器)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- MAZDA(マツダ)(39)
- エスコ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- サンドビック(1)
- サンワサプライ(1)
- ニコテック(1)
- プライタ(4)
- ベン(2)
- ホンダ(1)
- マキタ(1)
- マクサー電機(2)
- 三ツ星ベルト(4)
- 日本シーム工業(5)
- 日東工業(2)
- 青木精密工業(2)
- ブランドをもっと見る

LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ライトレンズで明るさ拡大。USB充電式(Type-C)。ワイド点灯、スポット点灯。スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ540ルーメン。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~8時間。IPX4の防水仕様。照射距離は100m付属品USB充電ケーブル質量(g)68電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×43×33保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約2.5時間(約300回充放電可能)連続点灯時間LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間光束(Lm)【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120照射距離(m)100定格入力DC5V 0.6A(最大)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら