カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • AMPHENOL(12)
  • ATHENA(アテナ)(10)
  • brembo(22)
  • BROADCOM(13)
  • EPSON(9)
  • IKO(日本トムソン)(40)
  • KEMET(15)
  • MAZDA(マツダ)(171)
  • SMC(550)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • コマツ(16)
  • シュナイダーエレクトリック(119)
  • ダイヤトレンド(11)
  • ホンダ(32)
  • メディアカバーマーケット(1,966)
  • 三ツ星ベルト(21)
  • 堀内機械(17)
  • 東芝(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc7」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4 オーム電機

    LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4

    オーム電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ライトレンズで明るさ拡大。USB充電式(Type-C)。ワイド点灯、スポット点灯。スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ540ルーメン。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~8時間。IPX4の防水仕様。照射距離は100m
    付属品USB充電ケーブル質量(g)68電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×43×33保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約2.5時間(約300回充放電可能)連続点灯時間LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間光束(Lm)【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120照射距離(m)100定格入力DC5V 0.6A(最大)
  • LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン オーム電機

    LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/LOWの2段階調光。モーションセンサー中に調光可能。ヘッド部角度調整可能。落下耐性1m。照射距離約66m。連続点灯約6~14時間
    質量(g)約61(電池別)外形寸法(mm)(約)幅58×高さ40×奥行35保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系COB1個(交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード約6時間、LOWモード約14時間、赤色点灯・赤色点滅モード約100時間電源タイプ電池式光束(Lm)HIGHモード約240 、LOWモード約80照射距離(m)約66電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4 オーム電機

    EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    USB充電式(Type-C)。面発光(ランタン)、スポット点灯。スポット2段階調光(HIGH/LOW)+ワイド2段階調色(白色点灯/暖色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。吊り下げフック付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ270ルーメン(スポット HIGHモード)。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~13時間。IPX4の防水仕様。照射距離は約66m
    付属品USB充電ケーブル質量(g)47電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×36×30保護等級IPX4光源白色系LED11個(交換不可)、暖色系LED4個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約1時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード(スポット):3時間、LOWモード(スポット):6時間、白色点灯モード(ワイド):4時間、暖色点灯モード(ワイド):13時間、赤色点灯モード(ワイド):5時間光束(Lm)【HIGH(スポット)】270【LOW(スポット)】120【白色点灯(ワイド)】130【暖色点灯(ワイド)】45)照射距離(m)66定格入力DC5V 1A(最大)
  • LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 600ルーメン オーム電機

    LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 600ルーメン

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載。アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク。赤色点灯と赤色点滅機能付き。HIGH/MID/LOWの3段階調光。電池残量をランプでお知らせ。ヘッド部角度調整可能
    質量(g)約70(電池別)外形寸法(mm)(約)幅60×高さ45×奥行50保護等級IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による)光源白色系LED2個、赤色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード約2時間、MIDモード約3.5時間、LOWモード約19時間、赤色点灯モード約22時間、赤色点滅モード約46時間電源タイプ電池式光束(Lm)HIGHモード約600、MIDモード約230、LOWモード約60照射距離(m)約129電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4 オーム電機

    LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4

    オーム電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    手をかざして点灯・消灯。モーションセンサースイッチ搭載。暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに。スポット点灯。明るさ2段階調光。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ350ルーメン(HIGHモード)。バッテリー残量表示。連続点灯約2~4時間。防水仕様 IPX4。照射距離 約112m。USB充電式 Type-C
    付属品USB充電ケーブル質量(g)74電源リチウムポリマー電池 (3.7V 850mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×39保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約3時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード…2時間、LOWモード…4時間、赤色点灯モード…13時間光束(Lm)【HIGH】350【 LOW】100照射距離(m)112定格入力DC5V 0.5A(最大)
  • 小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4 オーム電機

    小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4

    オーム電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    COB+LEDのコンビネーション。 USB充電式。 4モード切替機能。 赤色点灯と赤色点滅機能付き。 ヘッド部角度調整可能。 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
    付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書在中質量(g)56電源リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×31光源白色系LED1個(交換不可)、白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間3時間(300回充放電可能)連続点灯時間【点灯スポット+ワイドモード】1.5時間【点灯ワイドモード】4時間【点灯スポットHIGH】4時間【点灯スポットLOWモード】12時間【赤色点灯モード(ワイド)】31時間光束(Lm)【点灯スポット+ワイドモード】260【点灯ワイドモード】165【点灯スポットHIGH】180【点灯スポットLOW】30 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)41(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25 lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)定格入力DC5V 0.56A(最大)
  • LEDヘッドランプ 175lm メイン&サブライト 4モード切替 防水IPX4 オーム電機

    LEDヘッドランプ 175lm メイン&サブライト 4モード切替 防水IPX4

    オーム電機
    ¥989税込¥1,088
    1個
    翌々日出荷
    メイン&セカンドライトで明るさ調整。点灯モード切り替え(点灯メインモード、点灯メイン+サブモード、赤色点灯モード、点灯サブモード)。明るさ175ルーメン(点灯メイン+サブモード)。連続点灯 約3~18時間。IPX4の防水仕様。照射距離は65m。ヘッド部角度(0~60°)調整可能
    質量(g)42(電池別)電源単4形乾電池2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×36×34保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、赤色系LED1個(交換不可)連続点灯時間点灯メインモード:4時間、点灯メイン+サブモード:3時間、点灯サブモード:18時間、赤色点灯モード:160時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光束(Lm)【点灯メイン】145【点灯メイン+サブ】175【点灯サブ】20照射距離(m)65
  • LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量 オーム電機

    LEDヘッドランプ 175lm モーションセンサー 防水IPX4 軽量

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    手をかざして点灯・消灯。モーションセンサースイッチ搭載。スポット点灯。明るさ2段階調光。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ175ルーメン(HIGHモード)。連続点灯 約2.5~7.5時間。IPX4の防水仕様。照射距離は40m。軽量ボディ
    質量(g)38(電池別)電源単3形乾電池1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×29×35保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED1個(交換不可)連続点灯時間HIGHモード:2.5時間、LOWモード:7.5時間、赤色点灯モード:3時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)光束(Lm)【HIGH】175【LOW】60照射距離(m)40
  • LEDヘッドランプ 110ルーメン 2段階調光 赤色点灯・点滅 IPX4 オーム電機

    LEDヘッドランプ 110ルーメン 2段階調光 赤色点灯・点滅 IPX4

    オーム電機
    ¥789税込¥868
    1個
    翌々日出荷
    明るさ2段階調光。赤色点灯・赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能
    質量(g)40(電池別)電源単4形乾電池2本(別売)保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×30×33光源白色系LED1個(交換不可) / 赤色系LED2個(交換不可)連続点灯時間【HIGHモード】2.5時間【LOWモード】5時間【赤色点灯モード】9時間光束(Lm)【HIGHモード】110【LOWモード】50照射距離(m)44エコロジー商品省エネ
  • COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4 オーム電機

    COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    COBで広く明るく照らす。 明るさ2段階調光。 赤色点灯と赤色点滅機能付き。 ヘッド部角度調整可能。 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
    質量(g)60(電池別)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×45×36光源白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED4個(交換不可)連続点灯時間【HIGH】2時間【LOW】13時間、赤色点灯モード33時間 ※未使用・新品アルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります。光束(Lm)【HIGH】450【LOW】110 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)29(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25Lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)
照明カテゴリ
関連カテゴリ