カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- KYOCERA AVX(21)
- ダイヤトレンド(11)
- イトーキ(9)
- KEMET(7)
- イマオコーポレーション(4)
- タツタ電線(4)
- ハネウェル(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- オムロンヘルスケア(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- SHIMADA(1)
- 三共(1)
- BERNSTEIN(1)
- Samsung Electro-Mechanics(1)
- LEPLUS NEXT(1)
- MIWA(1)
「lccs」の検索結果

LEDヘッドランプ 350lm モーションセンサー USB充電 防水IPX4
オーム電機¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷手をかざして点灯・消灯。モーションセンサースイッチ搭載。暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに。スポット点灯。明るさ2段階調光。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ350ルーメン(HIGHモード)。バッテリー残量表示。連続点灯約2~4時間。防水仕様 IPX4。照射距離 約112m。USB充電式 Type-C付属品USB充電ケーブル質量(g)74電源リチウムポリマー電池 (3.7V 850mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×39保護等級IPX4光源白色系LED1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約3時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード…2時間、LOWモード…4時間、赤色点灯モード…13時間光束(Lm)【HIGH】350【 LOW】100照射距離(m)112定格入力DC5V 0.5A(最大)