カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- 東芝ライテック(3)
- 東芝(1)
「lda11n」の検索結果
特価

LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ
オーム電機(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品全長(mm)118質量(g)110口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60定格入力電流(mA)210明るさ白熱電球100W相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ
オーム電機¥1,998税込¥2,1981セット(2個)当日出荷白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 口金E26 2個入り用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用全長(mm)118質量(g)110電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)60定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000電球形状一般球定格入力電流(mA)210電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向280°
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷全光束1600ルーメン、白熱電球100形相当の明るさ。光の広がり約250°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…118、最大径…60質量(g)98定格消費電力(W)11.4全光束(Lm)1600平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)140.3エコロジー商品省エネ
LED A形 E26 調光器対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷調光器対応で明るさの調整が可能。配光角280°の全方向タイプ。昼白色。口金:E26全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80電球形状A形光色昼白色エコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 4.9W 調光器対応
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz口金E17定格消費電力(W)4.9全光束(Lm)480定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)98定格電流(mA)53光色昼白色エコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 7.5W 調光器対応
オーム電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小形電球60W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)790ルーメン消費電力7.5W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) JIS C 0920:2003による広配光タイプ 配光角210°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)48電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)105.3定格電流(mA)78エコロジー商品省エネ
LED PS形 E17 2.7W 調光器対応
オーム電機¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷小形電球25形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)280ルーメン消費電力2.7W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)103.7定格電流(mA)34エコロジー商品省エネ