オーム電機翌々日出荷
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階調光(100%/50%/10%)できます一般電球40形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26
光色昼光色定格消費電力(W)4.2(100%点灯時)、2.1(50%点灯時)、0.4(10%点灯時)全光束(Lm)520(100%点灯時)全長(mm)107質量(g)52定格電流(A)0.08定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数83Ra電球形状A形エネルギー消費効率(Lm/W)123.8エコロジー商品省エネ