カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- アイリスオーヤマ(3)
- STE(エス・ティー・イー)(2)
- 東京メタル(2)
- 東芝ライテック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「lda4l/d」の検索結果

LED電球 A形 4W 調光器対応
オーム電機(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球40W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)494ルーメン消費電力3.8W電球色E26口金全長(mm)103色クリア質量(g)37消費電力(W)4口金E26定格消費電力(W)3.8全光束(Lm)494定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.07エネルギー消費効率(Lm/W)130使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 40形相当 調光 密閉器具対応 広配光
オーム電機¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷小形電球40形相当の明るさのLED電球。調光器対応。密閉形器具対応。配光角200°の広配光タイプ。口金E17。省エネ法2027年度目標基準達成外形寸法(mm)全長78×最大径37口金E17定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)200光色昼光色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ