カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lda6l/d c6」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 A形 6W 調光器対応 オーム電機

    LED電球 A形 6W 調光器対応

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)830ルーメン消費電力6.3W電球色E26口金
    消費電力(W)6定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)131.7口金E26定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)830全長(mm)103クリア質量(g)37定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント電球 E26 100形相当 調光器対応 オーム電機

    LEDフィラメント電球 E26 100形相当 調光器対応

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一般電球100形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ 明るさ調整 調光器対応
    電球の種類LED口金E26全光束(Lm)1522電球形状一般球光源色電球色定格消費電力(W)10.2全長(mm)117外径(mm)67質量(g)53定格入力電流(A)0.104エネルギー消費効率(Lm/W)149.2平均演色評価数(Ra)80定格寿命(時間)20000エコロジー商品省エネ
  • LED電球 A形 4W 調光器対応 オーム電機

    LED電球 A形 4W 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球40W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)494ルーメン消費電力3.8W電球色E26口金
    口金E26定格消費電力(W)3.8全光束(Lm)494全長(mm)103クリア質量(g)37消費電力(W)4定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.07エネルギー消費効率(Lm/W)130使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ