カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- Panasonic(パナソニック)(7)
- アイリスオーヤマ(4)
- ELPA(4)
- フィリップス(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
「lda7d e17」の検索結果
特価

小形LED電球 E17 広配光
オーム電機(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球小形 E17 60形相当 人感明暗センサー付
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷暗い環境で人を検知すると自動で点灯する人感明暗センサー付きLED電球です。玄関・廊下・トイレなど、短時間の点灯に最適。約2分後に自動消灯し、消える30秒前に50%減光する「消灯お知らせ機能」で安心。E17口金の小形電球で、電球色/昼光色の2色から選べます。全長(mm)78質量(g)41電源(V)交流100 50/60Hz 共用口金E17定格消費電力(W)6.8定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83センサー感知方式人感+明暗直径(mm)(最大)38待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
LED電球60形広配光タイプ
オーム電機(46件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 60形相当 調光 密閉器具対応 広配光
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷小形電球60形相当の明るさのLED電球。調光器対応。密閉形器具対応。配光角200°の広配光タイプ。口金E17。省エネ法2027年度目標基準達成外形寸法(mm)全長78×最大径37消費電力(W)6.8口金E17全光束(Lm)820定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)200明るさ60形相当エコロジー商品省エネ
LED電球 ミニクリプトン形 E17 断熱材施工器具対応 密閉形器具対応
オーム電機(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(2個)当日出荷配光角195°以上の広配光タイプ 密閉形器具対応 断熱材施工器具対応(SB・SGI・SG形表示器具) 省エネ法2027年度目標基準達成 口金 E17 LED5年保証対象商品全長(mm)78質量(g)47定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数(Ra)82電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED
小形LED電球 E17 広配光 Ra93
オーム電機¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から翌々日出荷彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ