カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- 東芝ライテック(6)
- ELPA(2)
- フィリップス(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Verbatim(バーベイタム)(1)
「lda7l/2」の検索結果
特価

LED電球60形広配光タイプ
オーム電機(46件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2本)当日出荷この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向タイプ 60W相当
オーム電機¥1,498税込¥1,6481箱(2個)当日出荷から3日以内出荷定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状一般球使用場所屋内用電球の種類LED